Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Four à Micro-ondes Commercial Nexel® , 0,9 Watts en, 1000  Pieds Cubes, Contrôle du Pavé Tactile

Four à Micro-ondes Commercial Nexel® , 0,9 Watts en, 1000 Pieds Cubes, Contrôle du Pavé Tactile

Article nº : WB242945

(4)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Four à Micro-ondes Commercial Nexel® , 0,9 Watts en, 1000  Pieds Cubes, Contrôle du Pavé Tactile
  • Nexel® Merchandiser Réfrigérateur, 2 portes vitrées, 45 pi³

    3 629,00 $

  • Hoshizaki Opti-Serve Machine / Distributeur de glace et d’eau, capteurs LED

    11 229,00 $

  • Global Industrial™ Square Plastic Waste Réceptacle avec couvercle dôme, 42 gallons, noir

    315,95 $

Prix : 679,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Panasonic® NE-1025F, four à micro-ondes commercial, 0,8 pieds cubes 1000 Watt, commande de cadran

Panasonic® NE-1025F, four à micro-ondes commercial, 0,8 pieds cubes 1000 Watt, commande de cadran

Nexel® four à micro-ondes comptoir avec commande keypad, 1000 watts, 1,1 Cu. Ft.

Nexel® four à micro-ondes comptoir avec commande keypad, 1000 watts, 1,1 Cu. Ft.

Interion® exécutive avec headrest, high back & fixed arms, cuir, noir

Interion® exécutive avec headrest, high back & fixed arms, cuir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Interion® Table d’entraînement Flip-Top, 72"L x 24"W, Gris

Interion® Table d’entraînement Flip-Top, 72"L x 24"W, Gris

Tableau blanc magnétique industriel ™ mondial - 48 x 36 - Surface en acier

Tableau blanc magnétique industriel ™ mondial - 48 x 36 - Surface en acier

✓ 100 paramètres de menu programmables
✓ La lumière claire de la fenêtre et de l’intérieur assure la visibilité des aliments tout au long des temps de cuisson
✓ La poignée de porte en aluminium robuste et lisse résiste à une utilisation quotidienne

Chauffez ou décongelez rapidement et efficacement les aliments avec le four à micro-ondes commercial Nexel®. Idéal pour les restaurants, les cuisines commerciales et les salles de repos, ce four à micro-ondes est doté d’un panneau de commande tactile avec 100 paramètres de menu programmables, trois étapes de cuisson, cinq niveaux de puissance et des commandes adaptables pour des temps de chaleur rapides. Il est alimenté par une antenne inférieure motorisée qui fournit une distribution d’énergie uniforme pour des résultats de chauffage plus fiables. Le temps de cuisson maximum est de 60 minutes. Conforme à l’ADA. Certification UL, FCC, ETL Sanitation. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 20 in (50,8 cm)
  • Profondeur 17 in (43,18 cm)
  • Hauteur 12-1/4 po (31,12 cm)
  • Largeur du compartiment 13 in (33,02 cm)
  • Profondeur du compartiment 13 in (33,02 cm)
  • Hauteur du compartiment 8-1/16 po (20,48 cm)

Détails du produit

  • Tension 120 V
  • Description Four à micro-ondes Commercial clavier
  • Type de handle Aluminium
  • Capacité 0,9 pi³ (0,03 pi³.m)
  • Lumière de four intérieur Oui
  • Watts 1000 W
  • Marque Nexel
  • Famille de couleurs de porte See-through
  • Matériau Acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant EM025F4T-SOSA
  • Matériau du corps Acier inoxydable
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications ETL-UL 471; ceTL-CAN/CAS-C22,2 No.120; ETL sanitaire-NSF 24
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Eric

    Date de : Avril 24, 2023

    Un autre gagnant de Global Industrial
    Votre commentaire :
    Ce micro-ondes est plein de surprises. Comme il s’agit d’une unité commerciale, je m’attendais à ce qu’elle soit plus bruyante que le type résidentiel. C’est en fait plus silencieux que n’importe quel micro-ondes que j’ai jamais côtoyé. La deuxième surprise est que le bouton x2 ne double pas réellement le temps de cuisson. 30 secondes x2 est 54 secondes. 60 secondes x2 correspond à 1:48 et ainsi de suite. J’ai également été surpris par la lumière intérieure. Plus de puissance / luminosité serait la bienvenue. Ce qui n’est pas une surprise, c’est à quel point il cuit uniformément. Oui, vous pouvez toujours obtenir un minimum de points chauds / froids, mais vous devrez presque essayer. Comme les autres micro-ondes commerciales, le ventilateur fonctionne pendant 60 secondes après la fin du cycle de chauffage. C’est assez facile à réinitialiser bien que le manuel ne vous dise pas comment. J’ai réglé le mien pendant 15 secondes. Dans l’ensemble, je suis extrêmement satisfait de cette unité de haute qualité. C’est le meilleur micro-ondes que j’ai jamais possédé et un vrai plaisir à utiliser.
  • Reviewer : Terri

    Date de : Février 10, 2023

    Super micro-ondes! Super compagnie!
    Votre commentaire :
    Le service à la clientèle est le meilleur! Nous sommes très satisfaits de ce micro-ondes, c’est un article vraiment solide et je suis sûr qu’il répondra à nos besoins pendant longtemps.
  • Reviewer : Andrea

    Date de : Avril 07, 2021

    Gros succès dans notre garderie!!!
    Votre commentaire :
    J'adore!!! Chauffe uniformément.
  • Reviewer : Lester

    Date de : Juillet 26, 2020

    Amélioration manuelle des besoins
    Votre commentaire :
    Nous sommes satisfaits de la machine elle-même. Il n’a pas de mécanisme de plateau circulaire pour mal fonctionner et nécessitent un nettoyage spécial. Il a également une poignée de porte fixe qui ne fonctionnera pas dysfonctionnement comme le mécanisme de porte de panneau de poussée sur notre micro-ondes précédent. La seule chose qui s’est produite lorsque nous l’avons utilisé pour la première fois que l’ouverture de la porte démarre un ventilateur de fonctionnement que j’ai essayé d’arrêter en appuyant sur le bouton d’arrêt qui n’a pas fonctionné. Après quelques utilisations, nous avons découvert que le ventilateur fonctionnait selon un horaire... il s’arrête par lui-même 60 sec. après que la porte est fermée. Pendant un certain temps, j’ai pensé que le bouton d’arrêt ne fonctionnait pas et j’ai appelé le numéro et a été transféré au service technique qui ne m’a pas rappelé. Ce qui est correct parce qu’on a compris. Grande plainte est que le manuel n’a pas expliqué la question des fans qui aurait pu nous faire économiser une certaine préoccupation .. renvoyer la machine car les boutons ne fonctionnent pas ! Le manuel pourrait utiliser beaucoup d’amélioration.
  • Reviewer : LARRY

    Date de : Septembre 05, 2019

    Micro-ondes fiables
    Votre commentaire :
    Micro-ondes fiables utilisés dans notre salle à manger des employés. Il s'entraîne tous les jours.
  • Reviewer : Samantha

    Date de : Avril 23, 2019

    Le MCRWV
    Votre commentaire :
    Excellente pièce d’équipement!
  • Reviewer : JAMES

    Date de : Avril 23, 2019

    Technicien en installations
    Votre commentaire :
    Bonne taille et excellente présentation. Bon micro-ondes commercial.
Produit Q et A

Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

  • Quelle est la profondeur nécessaire pour le micro-ondes à s’asseoir sur un plateau. A noté la profondeur est de 17". Cela inclut-il la poignée ?

    Question posée par : Karen, 16, 2024 avril

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mars 08, 2019

      Bonjour Karen, un 19" 20" profondeur tablette devrait être suffisant. Le D 17" n’inclut pas la poignée. Je vous remercie pour vos questions.

  • Est-ce produit a une cote de certification NSF ou ANSI ?

    Question posée par : Ali, 21, 2017 juillet

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Ali, non ce n’est pas NSF ou ANSI, même si elle est a UL, FCC, certification ETL Sanitation. Merci de votre intérêt envers notre produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Four à Micro-ondes Commercial Nexel® , 0,9 Watts en, 1000  Pieds Cubes, Contrôle du Pavé Tactile

Four à Micro-ondes Commercial Nexel® , 0,9 Watts en, 1000 Pieds Cubes, Contrôle du Pavé Tactile

Article nº : WB242945

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Four à Micro-ondes Commercial Nexel® , 0,9 Watts en, 1000  Pieds Cubes, Contrôle du Pavé Tactile
    Four à Micro-ondes Commercial Nexel® , 0,9 Watts en, 1000  Pieds Cubes, Contrôle du Pavé Tactile
    Four à Micro-ondes Commercial Nexel® , 0,9 Watts en, 1000  Pieds Cubes, Contrôle du Pavé Tactile
    Four à Micro-ondes Commercial Nexel® , 0,9 Watts en, 1000  Pieds Cubes, Contrôle du Pavé Tactile
    Four à Micro-ondes Commercial Nexel® , 0,9 Watts en, 1000  Pieds Cubes, Contrôle du Pavé Tactile
    Four à Micro-ondes Commercial Nexel® , 0,9 Watts en, 1000  Pieds Cubes, Contrôle du Pavé Tactile
    Four à Micro-ondes Commercial Nexel® , 0,9 Watts en, 1000  Pieds Cubes, Contrôle du Pavé Tactile
    Four à Micro-ondes Commercial Nexel® , 0,9 Watts en, 1000  Pieds Cubes, Contrôle du Pavé Tactile
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant