Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Gants de sécurité en cuir avec manchette de sécurité 2-1/2", X-Large, 1 paires, qté par paquet : 12

Global Industrial™ Gants de sécurité en cuir avec manchette de sécurité 2-1/2", X-Large, 1 paires, qté par paquet : 12

Article nº : WB708123XL

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • G
  • TG

TG

4,39 $ ch.

Prix: 52,68 $ / Pkg de 12

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 52,68 $ /pkg.
  • Achetez 4-6 50,16 $ /pkg.
  • Acheter 7+ 48,60 $ /pkg.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Gants de sécurité en cuir avec manchette de sécurité 2-1/2, Large, 1 Paire, qté par paquet : 12

Global Industrial™ Gants de sécurité en cuir avec manchette de sécurité 2-1/2, Large, 1 Paire, qté par paquet : 12

Memphis® Clute Pattern Leather Palm Gants avec poignet en tricot, Taille L, 12 paires

Memphis® Clute Pattern Leather Palm Gants avec poignet en tricot, Taille L, 12 paires

Global Industrial™ Pallet Jack Stop With Skid Truck Chock

Global Industrial™ Pallet Jack Stop With Skid Truck Chock

Gant North®Grip-N® Hot Mill, motif N en nitrile, poignet tricoté, 51/7147, 12 paires

Gant North®Grip-N® Hot Mill, motif N en nitrile, poignet tricoté, 51/7147, 12 paires

Global™ en cuir gants de sécurité Palm avec 2-1/2" sécurité brassard, X-Large, 1 paire

Les gants palm en cuir sont ornés de paumes renforcées de cuir pour l’abrasion et la résistance aux perforations, tout en offrant une adhérence humide et sèche améliorée. Matériau coton/polyester respirant arrière garde mains au frais. La taille est X-Large.


Caractéristiques :
  • Protection de cuir low cost
  • Clute confortable style
  • Soutien frais de mélange de coton/poly

Applications :
  • Aux applications abrasives
  • Construction
  • Fabrication
  • Usage général
  • Aménagement paysager
  • Assainissement

Poids &Dimensions

  • Longueur 10-3/4 po (27,31 cm)
  • Taille TG
  • Longueur de manchon 2-1/2 po (6,35 cm)
  • Poids 0,4 lb (.18 kg)

Détails du produit

  • Description Gants de cuir Palm avec sécurité caoutchouté brassard de 2-1/2"
  • Prix par Paire
  • Matériau de doublure Moitié de Liner
  • Type Gants de cuir Palm
  • Grade Un Grade
  • Marque Global Industrial
  • Quantité par paquet Paires 12
  • Matériau Cuir de vache, coton/Polyester
  • Numéro de référence du fabricant 708123TG
  • Couleur Gris
  • Manchette Style --
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Gants de sécurité en cuir avec manchette de sécurité 2-1/2", X-Large, 1 paires, qté par paquet : 12

Global Industrial™ Gants de sécurité en cuir avec manchette de sécurité 2-1/2", X-Large, 1 paires, qté par paquet : 12

Article nº : WB708123XL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Gants de sécurité en cuir avec manchette de sécurité 2-1/2", X-Large, 1 paires, qté par paquet : 12
    Global Industrial™ Gants de sécurité en cuir avec manchette de sécurité 2-1/2", X-Large, 1 paires, qté par paquet : 12
    Global Industrial™ Gants de sécurité en cuir avec manchette de sécurité 2-1/2", X-Large, 1 paires, qté par paquet : 12
    Global Industrial™ Gants de sécurité en cuir avec manchette de sécurité 2-1/2", X-Large, 1 paires, qté par paquet : 12
    Global Industrial™ Gants de sécurité en cuir avec manchette de sécurité 2-1/2", X-Large, 1 paires, qté par paquet : 12
    Global Industrial™ Gants de sécurité en cuir avec manchette de sécurité 2-1/2", X-Large, 1 paires, qté par paquet : 12
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant