Prix : 94,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Eagle EA3/8 X 50-B, h-3/8 "x 50' hybrides polymère Air tuyau flexible, 1/4" MNPT 300 lb/po2
Remplacer les tuyaux avec notre extrêmement durable et de haute qualité tuyau Air/eau usé.
Remplacer les tuyaux avec notre extrêmement durable et de haute qualité tuyau Air/eau usé.
Fonctionne très bien avec toutes les marques d’enrouleurs
Caractéristiques :
- Tuyau d’Air h-Flex Durables comme le caoutchouc, poids léger comme le PVC
- Kink résistant Paie sans à-coup, résiste à s’emmêler
- Notation de 300 lb/po2 Compatible avec de nombreux compresseurs d’air & outils pneumatiques
- Flexible jusqu'à - 40 ° F Adapté aux entrepreneurs & camions de service dans tous les climats
- Heavy Duty Bend brides Limites de portent & déchirent à connecteurs
- Non-marquage Ne laissera des égratignures ou des frottis sur des surfaces
- Garantie limitée d’un an 1 Défaut de couvertures en matériaux & fabrication (pas d’utilisation ou d’abus)
Poids &Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau 3/8 en
- Longueur du tuyau/cordon 50 pi (15,24 m)
- Capacité de longueur du tuyau d’enrouleur 50 pi (15,24 m)
Détails du produit
- Matériau du tuyau Polymère hybride
- Type Tuyau d’air
- Pour une utilisation avec Air
- Marque Eagle
- Prise de courant NPTF (M) 1/4
- LB/PO2 lb/po2 300
- Série H-Flex
- Matériau Polymère hybride
- Numéro de référence du fabricant EA3/8 X 50-B
- Inlet 1/4 po
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Eagle EA3/8 x 50-B 3/8 "x 50' 300 PSI hybrides polymère météo basse pression Air/eau tuyau
94,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires