Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Filtre à particules Moldex 8910 N95

Filtre à particules Moldex 8910 N95

Article nº : WBB2220389

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Filtre à particules Moldex 8910 N95
  • Écriteau d’avertissement 14x10 en plastique rigide - Respirator Must Be Worn

    28,95 $

  • Moldex 8970 R95 Filtre à particules pour le pétrole et Non pétroliers basé à particules

    72,95 $

  • Moldex 7002 7000 série demi-masque respiratoire, Medium

    33,95 $

Prix : 47,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Moldex 7600 Multi-Gas/Vapor Smart® cartouches, 1 paire/Pack

Moldex 7600 Multi-Gas/Vapor Smart® cartouches, 1 paire/Pack

Disque de filtre P100 Moldex 7940

Disque de filtre P100 Moldex 7940

Adaptateur de ferroutage Moldex 7920

Adaptateur de ferroutage Moldex 7920

Moldex 7020 préfiltre retenue

Moldex 7020 préfiltre retenue

Filtre à particules N95 de 3m™, boîte de 10

Filtre à particules N95 de 3m™, boîte de 10

3M Particulate filtrer 5P71/07194(AAD), Protection respiratoire P95, 10/boîte

3M Particulate filtrer 5P71/07194(AAD), Protection respiratoire P95, 10/boîte

Protecteur d’écran facial Moldex 0093, pour 9000 série faciaux respirateur, 15/Bag

Protecteur d’écran facial Moldex 0093, pour 9000 série faciaux respirateur, 15/Bag

Fonctionnalités
  • 100 % sans PVC et filtres gratuits de fibre de verre
  • Utilisez avec votre Moldex® 8000 série P100 complet respirateurs
  • P100 disque de filtre à particules est plus léger que les traditionnels cartouche filtrante
  • N95 peut être utilisé seul ou en combinaison avec la cartouche de vapeurs organiques Moldex®
  • P100 peut être utilisé pour l’huile et non pétroliers basé à particules
  • Taille du filtre respiratoire : Medium/Large


Détails du produit

  • Résistance Particules à base d’huile-non
  • Prix par Pack
  • Description Pré-filtre particules
  • Type de cartouche de respirateur Filtre de respirateur purificateur d’air
  • Type Filtre
  • Pour une utilisation avec Tous les respirateurs Moldex
  • Cartridge approuvé pour N95
  • Quantité par paquet 5
  • Marque Moldex
  • Matériau En plastique, tissé de fibres
  • Numéro de référence du fabricant 8910
  • Couleur Blanc, rose
  • Type de connexion respirateur Dispositif de retenue couvercle du filtre

Conformité et certifications

  • Certifications Homologué par le NIOSH
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Filtre à particules Moldex 8910 N95

Filtre à particules Moldex 8910 N95

Article nº : WBB2220389

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Filtre à particules Moldex 8910 N95
    Filtre à particules Moldex 8910 N95
    Filtre à particules Moldex 8910 N95
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant