Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Compact® distributeur de papier toilette haute capacité sans noyau côte à côte à 2 rouleaux par GP Pro, noir

Compact® distributeur de papier toilette haute capacité sans noyau côte à côte à 2 rouleaux par GP Pro, noir

Article nº : WBB2230067

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 28,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Gel Standard hygiénique Double porte - Chrome - 150

Gel Standard hygiénique Double porte - Chrome - 150

Porte-papier hygiénique standard Frost, chrome – 146

Porte-papier hygiénique standard Frost, chrome – 146

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Bobrick® simple papier hygiénique distributeur - livraison - B273 surveillée

Bobrick® simple papier hygiénique distributeur - livraison - B273 surveillée

Dévidoir de papier hygiénique double résistant au vandalisme Bobrick® ClassicSeries™ - B265

Dévidoir de papier hygiénique double résistant au vandalisme Bobrick® ClassicSeries™ - B265

Distributeur de papier hygiénique à plusieurs rouleaux Bobrick®, monté en saillie, avec tablette - B2840

Distributeur de papier hygiénique à plusieurs rouleaux Bobrick®, monté en saillie, avec tablette - B2840

Distributeur de rouleau de papier toilette Twin Palmer luminaire pour 5" rouleaux Vertical - RD002501

Distributeur de rouleau de papier toilette Twin Palmer luminaire pour 5" rouleaux Vertical - RD002501

Bobrick® ClassicSeries™ Double distributeur de papier - Non contrôlée - B2740

Bobrick® ClassicSeries™ Double distributeur de papier - Non contrôlée - B2740

Doublures de Récipients Sanitaires Hospeco Kraft, Capacité d'Un Gallon - 500 Doublures/Boîtier - KL

Doublures de Récipients Sanitaires Hospeco Kraft, Capacité d'Un Gallon - 500 Doublures/Boîtier - KL

Poubelle à serviettes hygiéniques Global Industrial™, acier inoxydable

Poubelle à serviettes hygiéniques Global Industrial™, acier inoxydable

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Global Industrial™ Stretch Wrap Dispenser, poignée pistolet, pour 15 »-20"W Roll

Global Industrial™ Stretch Wrap Dispenser, poignée pistolet, pour 15 »-20"W Roll

Global Industrial™ Stretch Wrap Film For Hand Distributor, 80 Gauge, Cast, 18 » x 1500', Clear, qté par paquet : 4

Global Industrial™ Stretch Wrap Film For Hand Distributor, 80 Gauge, Cast, 18 » x 1500', Clear, qté par paquet : 4

Attrayant Compact® système de distribution de papier toilette à double rouleau côte à côte offre jusqu’à six fois la capacité des rouleaux standard simples à 2 plis tout en conservant votre look professionnel. Ce distributeur offre 3000 feuilles de qualité 2-plis tissu ou feuilles 6000 1-ply pour service continu et la satisfaction accrue de patron. Doté d’une palette de transfert pour empêcher l’accès à un nouveau rouleau avant le déploiement actuel est totalement épuisé, ce distributeur offre une des solutions plus rentables pour la distribution de papier de toilette de grande capacité.

  • LA DISTRIBUTION HAUTE CAPACITÉ de rouleaux de papier hygiénique sans noyau aide à réduire les déchets avec près de 100 % d’utilisation, évitant ainsi la litière de rouleaux de stub
  • HYGIÉNIQUE parce que le système verrouillé protège les rouleaux inutilisés jusqu’à ce que le rouleau actuel soit complètement distribué
  • DESIGN HAUT DE GAMME qui laisse 97 % des clients extrêmement satisfaits
  • DISTRIBUTEUR DURABLE qui protège contre le vol avec une serrure à clé et est soutenu par une garantie de 10 ans
  • EASY INSTALLATION and MAINTENANCE vous aide à économiser de l’argent en minimisant le temps passé à changer les rouleaux
  • COMPATIBLE avec les recharges de papier toilette Compact® 19371, 19372, 1937300, 19374, 19375, 19378


Poids &Dimensions

  • Profondeur 6-4/5 po (17,27 cm)
  • Largeur 10 in (25,4 cm)
  • Hauteur 7 in (17,78 cm)
  • Poids 1,94 lbs (.88 kg)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Murale
  • Description Distributeur de papier-By-Side rouleau Double salle de bain
  • Capacité Deux rouleaux sans mandrin
  • Pour une utilisation avec 1937300 et 19378
  • Marque Compact
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Plastique
  • Style Distributeur
  • Numéro de référence du fabricant 56784A
  • Couleur Noir
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : STEVEN

    Date de : Novembre 11, 2020

    Double Roll Bathroom Tissue Distributor enceinte répond au besoin!
    Votre commentaire :
    Nous sommes satisfaits de l’enceinte double roll bathroom tissue distributor... Presque exactement ce que nous cherchions. Ce que je ne pouvais trouver nulle part était un enclos que les deux côtés pourraient être fermés pour protéger le tissu contre les circonstances environnementales ou d’humidité, mais la plupart des applications n’auraient pas besoin de cette protection et ce produit correspond presque parfaitement à notre application inhabituelle.
  • Reviewer : Francisco

    Date de : Avril 23, 2019

    Ça marche
    Votre commentaire :
    prix raisonnable
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Compact® distributeur de papier toilette haute capacité sans noyau côte à côte à 2 rouleaux par GP Pro, noir

Compact® distributeur de papier toilette haute capacité sans noyau côte à côte à 2 rouleaux par GP Pro, noir

Article nº : WBB2230067

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Compact® distributeur de papier toilette haute capacité sans noyau côte à côte à 2 rouleaux par GP Pro, noir
    Compact® distributeur de papier toilette haute capacité sans noyau côte à côte à 2 rouleaux par GP Pro, noir
    Compact® distributeur de papier toilette haute capacité sans noyau côte à côte à 2 rouleaux par GP Pro, noir
    Compact® distributeur de papier toilette haute capacité sans noyau côte à côte à 2 rouleaux par GP Pro, noir
    Compact® distributeur de papier toilette haute capacité sans noyau côte à côte à 2 rouleaux par GP Pro, noir
    Compact® distributeur de papier toilette haute capacité sans noyau côte à côte à 2 rouleaux par GP Pro, noir
    Compact® distributeur de papier toilette haute capacité sans noyau côte à côte à 2 rouleaux par GP Pro, noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant