Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Wiremold WSPC220WH Desktop Power - Centre de chargement, 2- Sorties résistantes, 2- 3,1A Ports USB

Wiremold WSPC220WH Desktop Power - Centre de chargement, 2- Sorties résistantes, 2- 3,1A Ports USB

Article nº : WB501654

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 139,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Wiremold WSPC220BK Desktop Power - Centre de chargement, 2- Sorties résistantes, 2- 3,1A Ports USB

Wiremold WSPC220BK Desktop Power - Centre de chargement, 2- Sorties résistantes, 2- 3,1A Ports USB

Wiremold WSPC320WH Desktop Power - Centre de chargement, 3- Sorties résistantes, 2- 3,1A Ports USB

Wiremold WSPC320WH Desktop Power - Centre de chargement, 3- Sorties résistantes, 2- 3,1A Ports USB

Clip de câble en plastique Wiremold Al2000wc, 120v, 15 a, 3/4" L - Qté Min 5

Clip de câble en plastique Wiremold Al2000wc, 120v, 15 a, 3/4" L - Qté Min 5

GoGreen Power, adaptateur caoutchouc tri-tap à 3 prises, GG-03418BE, beige, qté par paquet : 24

GoGreen Power, adaptateur caoutchouc tri-tap à 3 prises, GG-03418BE, beige, qté par paquet : 24

GoGreen Power, adaptateur caoutchouc tri-tap à 3 prises, GG-03418OR, Orange, qté par paquet : 24

GoGreen Power, adaptateur caoutchouc tri-tap à 3 prises, GG-03418OR, Orange, qté par paquet : 24

Wiremold Power Strip, 8 Points de vente, 15A, 48"L, 6' Cord

Wiremold Power Strip, 8 Points de vente, 15A, 48"L, 6' Cord

Wiremold 4810ULBD 48 pouces 10 prise multiprise avec 15-pieds rallonge

Wiremold 4810ULBD 48 pouces 10 prise multiprise avec 15-pieds rallonge

Distributeur d’alimentation électrique du bureau de Wiremold WSPC220WH, sorties 2-inviolables, 2 - 3,1A Ports USB, blanc

Un design élégant et minimaliste qui offre toute la puissance dont vous avez besoin. Cette unité offre 2 prises de courant inviolable avec 2 ports de charge USB. Tarification intelligente offre la capacité qui reconnaît le périphérique et ajuste la vitesse de la charge automatiquement. L’unité a une connexion facile aux sources d’énergie avec un 6' cordon avec fiche d’ampli permet de brancher l’appareil sur une prise, même celui qui est déjà en utilisation. Une plaque plate vis-à est livré avec l’appareil qui permet de face.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2-1/4 po (5,72 cm)
  • Longueur de la bande 4,88 po (12,4 cm)
  • Longueur 4,88 po (12,4 cm)
  • Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
  • Hauteur 2,25 po (5,72 cm)
  • Poids 1,3 lbs (.59 kg)

Détails du produit

  • Nombre de points de vente 2 AC, USB 2
  • Emplacement de montage Plaque de montage plate pour face avant
  • Fiche Ampli de type
  • Ampérage 15 A
  • Nombre de récipients 2
  • Marque Wiremold
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant WSPC220WH
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Wiremold WSPC220WH Desktop Power - Centre de chargement, 2- Sorties résistantes, 2- 3,1A Ports USB

Wiremold WSPC220WH Desktop Power - Centre de chargement, 2- Sorties résistantes, 2- 3,1A Ports USB

Article nº : WB501654

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant