Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ 20 » Scrubbing Pad, Bleu, 5 par caisse

Global Industrial™ 20 » Scrubbing Pad, Bleu, 5 par caisse

Article nº : WB261882BL

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 90,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 90,95 $ ch.
  • Achetez 3-5 85,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 84,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 17 » Scrubbing Pad, Bleu, 5 par caisse

Global Industrial™ 17 » Scrubbing Pad, Bleu, 5 par caisse

Global Industrial™ 13 » Scrubbing Pad, Bleu, 5 par caisse

Global Industrial™ 13 » Scrubbing Pad, Bleu, 5 par caisse

Global Industrial™ 18 » Stripping Pad, Noir, 5 par cas

Global Industrial™ 18 » Stripping Pad, Noir, 5 par cas

Global Industrial™ 18 » Buffing Pad, Rouge, 5 par cas

Global Industrial™ 18 » Buffing Pad, Rouge, 5 par cas

Global Industrial™ 20 » Burnishing Pad, Rose, 5 par caisse

Global Industrial™ 20 » Burnishing Pad, Rose, 5 par caisse

Global Industrial™ 18 » Scrubbing Pad, Vert, 5 par cas

Global Industrial™ 18 » Scrubbing Pad, Vert, 5 par cas

Global Industrial™ 18 » Scrubbing Pad, Bleu, 5 par caisse

Global Industrial™ 18 » Scrubbing Pad, Bleu, 5 par caisse

Global Industrial™ 20 » Burnishing Pad, Bleu clair, 5 par caisse

Global Industrial™ 20 » Burnishing Pad, Bleu clair, 5 par caisse

Global Industrial™ Electric Walk-Behind Auto Floor Scrubber, 20 » Cleaning Path

Global Industrial™ Electric Walk-Behind Auto Floor Scrubber, 20 » Cleaning Path

Métro DataVac® Duster® électrique

Métro DataVac® Duster® électrique

Tampon de récurage bleu de 20 po - 5 par boîte

Récurer bleu tampons sont idéales pour le nettoyage de routine, supprime marques de saleté et l’usure des sols très sales avant de recouvrir. Recommandé pour une utilisation sur des machines jusqu'à 350 tr/min. Vendu 5 tampons par carton.

Poids &Dimensions

  • Taille du pad 20 in (50,8 cm)

Détails du produit

  • Type Tampon à récurer
  • Marque Global Industrial
  • Quantité par paquet 5
  • Description Pour Light Duty Scrubbing
  • Vitesse de la machine Jusqu’à 350 tr/min
  • Numéro de référence du fabricant 261882BL
  • Forme du tampon Rond
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Michelle Smith (en)

    Date de : Septembre 30, 2019

    Service rapide
    Votre commentaire :
    J'ai commandé trois boîtes de tampons de plancher et ils sont arrivés dans les deux jours. Les produits étaient faciles à trouver sur le site et la commande était facile. Ils vous donnent même la possibilité de réorganiser automatiquement. J'attends avec impatience les achats futurs.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Alors, quelle est la différence entre les couleurs? Laissent-ils une marque de couleur après le nettoyage ?

    Question posée par : César, 16, 2024 avril

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Août 26, 2019

      Chaque couleur est pour une application différente. Il est ainsi plus facile d'identifier les tampons une fois qu'ils sont utilisés. Le tampon bleu est pour le nettoyage léger ou le nettoyage de pulvérisation de service lourd. Le rouge pour le polissage, le blanc pour le polissage et le beige pour le nettoyage des tapis. Ces tampons ne laissent pas de marque de couleur. Nous espérons que cela aidera et merci pour le choix de Global.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 20 » Scrubbing Pad, Bleu, 5 par caisse

Global Industrial™ 20 » Scrubbing Pad, Bleu, 5 par caisse

Article nº : WB261882BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant