Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Leviton

Référence :WB501677

Référence fabricant : DS710-10Z

Variateur à bascule Leviton DS710-10Z Decora, à utiliser avec DEL Luminaires à intensité variable Mark 7, 0-10 V, WH-IV-LT Amande

Description du produit
Variateur à bascule Leviton DS710-10Z Decora, à utiliser avec DEL Luminaires à intensité variable Mark 7, 0-10 V, livrés avec kit de changement de couleur de plaque frontale blanc-ivoire-amande clair

Les variateurs Leviton Decora Rocker-Slide Advance Mark 7® et Quicktronic® Helios pour ballasts fluorescents offrent une variation d'intensité lumineuse fluide et complète pour les lampes fluorescentes. Ils associent un interrupteur à bascule Decora à une barre de réglage fine et moderne pour un contrôle précis de l'éclairage. Avec leur nouveau style épuré, les variateurs Decora et les commandes de vitesse de ventilateur s'intègrent à tous les intérieurs et sont compatibles avec les autres appareils Decora.

Caractéristiques:
  • Nouveau design esthétique avec interrupteur à bascule et curseur de réglage de l'intensité lumineux fin
  • Fonctionnement unipolaire ou à trois voies (avec interrupteur à trois voies) ; livré avec des kits de changement de couleur blanc, ivoire et amande claire.
  • Son boîtier fin et compact s'intègre facilement dans une boîte murale standard et convient aux installations multi-modules avec d'autres produits Decora.
  • Pas d'ailettes pour l'installation multi-modules
  • Le câblage utilisant des fils conducteurs ne nécessite pas de fil neutre pour le fonctionnement.


PRIX
$205.95

La quantité minimale d'achat est de 4
4
4
Expédié sous 4 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur4.13 po
Largeur1-3/4 po
Hauteur1-5/16 po

Détails du produit

TaperVariateur
Tension120 V
CouleurBlanc, ivoire ou amande claire
Référence fabricantDS710-10Z
MarqueLeviton