Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial® Plug In Humidifier Control 120V, 15A, Analogue 30-90 % Humidité relative

Global Industrial® Plug In Humidifier Control 120V, 15A, Analogue 30-90 % Humidité relative

Article nº : WB246112

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 66,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial® Plug In Dehumidifier Control 120V, 15A, Analogue 30-90 % Humidité relative

Global Industrial® Plug In Dehumidifier Control 120V, 15A, Analogue 30-90 % Humidité relative

Commande d'humidificateur enfichable, 120 V, 15 A, analogique, humidité relative de 30 à 90 %

La fiche de contrôle est conçue pour maintenir les niveaux d’humidité pour applications intérieures y compris résidentiel, bureau, commercial et plus. L’appareil doit être monté verticalement dans une position facilement touchée par les changements de température et d’humidité. Le cadran réglable permet de contrôler les niveaux d’humidité pour un confort optimal. L’écran LCD permet de température facile et une visibilité de niveau humidité. N’exposez pas l’humidificateur à chaud sur les surfaces, la lumière du soleil ou l’humidité. CSA et UL approuvés. Finition de couleur blanche.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 2-3/4 po (6,99 cm)
  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Hauteur 5-1/2 po (13,97 cm)
  • Poids 0,4 lbs (.18 kg)

Détails du produit

  • Tension 120 V
  • Description Humidistat plug-in
  • Programmable Manuelle
  • Ampérage 3 A
  • Type 1 b déconnexion
  • Plage d’humidité de fonctionnement 30-90
  • Marque Global Industrial
  • hertz 50 / 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant 246112
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications UL, CSA, cETLus
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Joseph

    Date de : Mars 03, 2024

    fonctionne comme annoncé
    Votre commentaire :
    fonctionne comme annoncé
  • Reviewer : Ben

    Date de : Janvier 05, 2024

    Donnez-lui quelques minutes
    Votre commentaire :
    L’appareil a pris environ 20 minutes pour « apprendre » l’humidité dans ma chambre - il a commencé avec une lecture beaucoup trop élevée - mais depuis lors, il fonctionne parfaitement. Exactement ce que j’espérais.
  • Reviewer : Felipe

    Date de : Décembre 10, 2022

    Super servez-vous à l’extérieur pour maintenir la bonne température?
    Votre commentaire :
    Je l'aime
  • Reviewer : KENNETH

    Date de : Mars 04, 2022

    Contrôle de l’humidité compact facile à utiliser, utile pour l’humidificateur acheté en magasin
    Votre commentaire :
    Un moyen compact de réguler la quantité de vapeur que mon humidificateur de pièce économique émet. L’humidificateur de ma chambre est dans la cuisine et est utilisé pour garder toute la maison humide en hiver, et avec cet appareil contrôlant lorsque l’humidificateur est allumé ou éteint, je peux maintenir l’humidité de la maison dans une plage de 2 %. Avec un cadran pour régler l’humidité souhaitée et un écran pour afficher l’humidité actuelle, il ne peut pas être plus facile que cela. J’aurais seulement aimé avoir découvert ce produit il y a des années.
  • Reviewer : Louis

    Date de : Janvier 24, 2022

    Grande valeur
    Votre commentaire :
    Fonctionnant comme il se doit, bien fait, maintient l’humidité ambiante à un niveau précis, cadran facile à lire. Fortement recommandé!!
  • Reviewer : FERNANDO

    Date de : Avril 25, 2021

    Maintient le niveau d’humidité tel qu’il est défini.
    Votre commentaire :
    Fonctionne bien, comme annoncé. Exécute l’humidificateur tel que programmé.
  • Reviewer : ÉTIENNE

    Date de : Février 21, 2021

    Un bon article pour contrôler votre humidificateur
    Votre commentaire :
    Fonctionne très bien et facile à configurer. Je souhaite que l’humidistat aurait une boucle pour l’accrocher
  • Reviewer : ÉTIENNE

    Date de : Février 20, 2021

    Bon article pour contrôler l’humidificateur de yopur
    Votre commentaire :
    Fonctionne très bien et facile à configurer. Je souhaite que l’humidistat aurait une boucle pour l’accrocher
  • Reviewer : Eric

    Date de : Février 03, 2021

    Recommandé!
    Votre commentaire :
    L’humidistat sur mon humidificateur n’est même pas près d’être précis. Ce contrôle de l’humidificateur était la réponse. Je le recommande!
  • Reviewer : Artie

    Date de : Janvier 11, 2021

    Fonctionne très bien
    Votre commentaire :
    L’humidificateur que j’utilise est un modèle bas de gamme de mon magasin local. Le contrôle intégré n’a même pas été proche de travailler, donc je réglementais l’humidité dans la maison manuellement. C’était une sorte de douleur. Ce contrôleur fonctionne très bien pour moi. Il m’a fallu quelques jours pour trouver le sweet spot. Pour moi, c’est 41 pour cent sur le contrôleur mais mon hydromètre dans la chambre d’à côté se lit environ 55 pour cent, mais c’est un thermomètre cheep table supérieure / hydromètre donc je ne sais pas, j’ai vraiment jauge par la quantité d’humidité sur mes fenêtres quand il est d’environ 20Â ° à l’extérieur, juste un peu d’humidité dans les coins des vitres. Ce contrôleur humidificateur est exactement ce que je cherchais.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial® Plug In Humidifier Control 120V, 15A, Analogue 30-90 % Humidité relative

Global Industrial® Plug In Humidifier Control 120V, 15A, Analogue 30-90 % Humidité relative

Article nº : WB246112

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial® Plug In Humidifier Control 120V, 15A, Analogue 30-90 % Humidité relative
    Global Industrial® Plug In Humidifier Control 120V, 15A, Analogue 30-90 % Humidité relative
    Global Industrial® Plug In Humidifier Control 120V, 15A, Analogue 30-90 % Humidité relative
    Global Industrial® Plug In Humidifier Control 120V, 15A, Analogue 30-90 % Humidité relative
    Global Industrial® Plug In Humidifier Control 120V, 15A, Analogue 30-90 % Humidité relative
    Global Industrial® Plug In Humidifier Control 120V, 15A, Analogue 30-90 % Humidité relative
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant