Prix : 64,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Thermostat programmable, chaleur, rafraîchir, Mode, 5-1-1 Programmable
Le thermostat programmable prend en charge le contrôle de fonctionnement du ventilateur, température et heure prévue pour intérieur résidentiel, bureau et applications commerciales. Les bornes de câblage 4 sont situés à l’arrière du thermostat pour prendre en charge les types différents de mode. Les piles doivent être installés avec la polarité et le type de batterie pour la fonctionnalité de l’unité appropriée. Comprend 2 de chevilles et de trous de fixation pour montage mural intérieur facile. Doit être installé par un technicien qualifié. Finition de couleur blanche.
Le thermostat programmable prend en charge le contrôle de fonctionnement du ventilateur, température et heure prévue pour intérieur résidentiel, bureau et applications commerciales. Les bornes de câblage 4 sont situés à l’arrière du thermostat pour prendre en charge les types différents de mode. Les piles doivent être installés avec la polarité et le type de batterie pour la fonctionnalité de l’unité appropriée. Comprend 2 de chevilles et de trous de fixation pour montage mural intérieur facile. Doit être installé par un technicien qualifié. Finition de couleur blanche.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Profondeur 15/16 en
- Hauteur 3-3/8 po (8,57 cm)
- Poids 0,28 lbs (.13 kg)
Détails du produit
- Type de batterie Batterie AAA
- Tension Batterie V
- Paramètres par jour 4
- Description Thermostat programmable
- Positions de commutation (système) Chaleur/froid/arrêt
- Paramètres par semaine 5 1-1
- Programmable 5-1-1 jour
- Ampérage 1 A
- Changer de position (ventilateur) Sur / Auto
- Plage de contrôle de la température 40 à 95 ° F
- Étapes H 1 / 1C
- Marque Global Industrial
- hertz 50 / 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 246117
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial® Thermostat non programmable, Chaleur, Cool, Off, Auto, 24 ACC
Article nº : 246116
Pas encore évalué
67,95 $
54,95 $
Thermostat ® programmable global, chaleur, fraîcheur, mode off, 5-1-1 programmable
64,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires