Souvent achetés ensemble
Prix : 909,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 909,00 $ ch.
- Achetez 3-5 859,00 $ ch.
- Acheter 6+ 839,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Includes: (20) 32 » Planches, (4) Planches de 33 », (2) Anneaux de déchets en plastique recyclé (1 Haut, 1 Bas), (1) Couvercle, (1) 32 Gallon Liner, Matériel d’assemblage.
Poids &Dimensions
- Hauteur 33 in (83,82 cm)
- Poids 60 lbs (27,27 kg)
- Ouverture de l’élimination 11 in (27,94 cm)
- Diamètre 29 in (73,66 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité 32 gal (121,13 l)
- Type Poubelle standard
- Marque Global Industrial
- Type de couvercle Couvercle plat
- Matériau Plastique recyclé
- Numéro de référence du fabricant 641323GN
- Couvercle Oui
- Forme Rond
- Couleur Vert
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ poubelle ronde en plastique recyclé avec revêtement, 32 gallons, cèdre
Article nº : 641323CD
Pas encore évalué
909,00 $
Table de™ pique-nique rectangulaire Industrielle Mondiale 6', Plastique Recyclé, Vert
Article nº : 695550
Pas encore évalué
1 779,00 $
Global Industrial™ 6' A Frame Table de pique-nique rectangulaire, plastique recyclé, vert
Article nº : B264184
Pas encore évalué
2 615,00 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Global Industrial™ poubelle carrée en plastique recyclé avec revêtement, 32 gallons, vert
Article nº : 641322GN
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
889,00 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ poubelle ronde en plastique recyclé avec revêtement, 32 gallons, vert
909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange