Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", bleu, 12 chiffons/Pack

Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", bleu, 12 chiffons/Pack

Article nº : WB670235

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 27,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", rouge, 12 chiffons/Pack

Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", rouge, 12 chiffons/Pack

Global Industrial™ 300 GSM polissage microfibres, 16 "x 16", blanc, 12 chiffons/Pack

Global Industrial™ 300 GSM polissage microfibres, 16 "x 16", blanc, 12 chiffons/Pack

Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", vert, 12 chiffons/Pack

Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", vert, 12 chiffons/Pack

Chiffons de nettoyage en microfibre de verre Global Industrial™ 266 GSM, 16 "x 16", or, chiffons/Pack de 12

Chiffons de nettoyage en microfibre de verre Global Industrial™ 266 GSM, 16 "x 16", or, chiffons/Pack de 12

Serviettes grain d'orge Global Industrial™, 100 % coton, bleu, boîte de 10 lb

Serviettes grain d'orge Global Industrial™, 100 % coton, bleu, boîte de 10 lb

Global Industrial™ recyclé couleur mélangée chiffons coupés, boîte de 50 livres

Global Industrial™ recyclé couleur mélangée chiffons coupés, boîte de 50 livres

MicroWorks microfibre bain serviette 24 "x 40" Blue - 2503-20 X 40

MicroWorks microfibre bain serviette 24 "x 40" Blue - 2503-20 X 40

Industrial™ global Dilution chimique de nettoyage universel distributeur, haut débit, 1-produit chimique

Industrial™ global Dilution chimique de nettoyage universel distributeur, haut débit, 1-produit chimique

Industrial™ global Dilution chimique de nettoyage universel distributeur, faible débit, 1-produit chimique

Industrial™ global Dilution chimique de nettoyage universel distributeur, faible débit, 1-produit chimique

Unger Squeeze Grip NiftyNabber® tous les but Grabber, vert/noir - NN960

Unger Squeeze Grip NiftyNabber® tous les but Grabber, vert/noir - NN960

Global Industrial™ microfibres de nettoyage contiennent des fibres de split en 80 % Polyester 20 % Polyamide, laquelle récupérer sur la saleté, la poussière, graisse et huiles, sans laisser l’humidité et des résidus - tout cela sans l’utilisation d’épaisseur de produits chimiques le 300 GSM s’assurer absorption de liquide maximum et une excellente durabilité, même pour les plus extrêmes emplois humide ou nettoyage à sec. Chaque pièce est coupée à exactement 16 "x 16" pour tous les services alimentaires conciergerie et général applications d’usage. Chiffons peuvent être lavés jusqu'à 500 fois, et la matière synthétique sèche extrêmement vite pour cycles de réutilisation raccourcie. Chiffons de nettoyage en microfibre venir individuellement pliés et poly sac par dizaines pour faciliter le rangement et la manipulation.

Aider à prévenir la contamination croisée avec le codage des couleurs
Red/White - zones à haut risque comme les toilettes, les urinoirs, les planchers des toilettes et les installations sanitaires
Jaune - surfaces générales à faible risque comme les éviers, les distributeurs, les murs et les miroirs
Green - zones de restauration générale comme les cuisines et les bars
Blue - zones générales à faible risque, aires communes, surfaces de bureaux et halls d'entrée

Poids &Dimensions

  • Taille 16 x 16
  • Poids 300 gsm

Détails du produit

  • Quantité par paquet 12 serviettes
  • Marque Global Industrial
  • Description Chiffons de nettoyage d’usage général
  • Numéro de référence du fabricant 670235
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", bleu, 12 chiffons/Pack

Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", bleu, 12 chiffons/Pack

Article nº : WB670235

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", bleu, 12 chiffons/Pack
    Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", bleu, 12 chiffons/Pack
    Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", bleu, 12 chiffons/Pack
    Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", bleu, 12 chiffons/Pack
    Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", bleu, 12 chiffons/Pack
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant