Souvent achetés ensemble
Prix : 119,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner - Polish nettoie, polit et protège les surfaces en acier inoxydable et la plupart des autres surfaces métalliques. Utiliser sur tous les types d’acier inoxydable, y compris les lave-vaisselle, réfrigérateurs, congélateurs, comptoirs, hottes, plaques de coup de pied, portes, cadres de garniture de fenêtre, etc.
Destinés à un usage industriel ou Commercial.
Poids &Dimensions
- Taille 32 oz
Détails du produit
- Quantité par paquet 6 bouteilles
- Marque Global Industrial
- Type de taille 32/oz gâchette vaporisateur
- Description Nettoyant acier inoxydable & polonais
- Odeur Doux
- Aide à supprimer Poussière, Saleté, Taches d’eau, Grime, Empreintes digitales, Résidus alimentaires
- Numéro de référence du fabricant 670288
- Capacité 32 oz
- Couleur Jaune
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
169,95 $
Industrial™ global Dilution chimique de nettoyage universel distributeur, faible débit, 1-produit chimique
Article nº : 670168
Pas encore évalué
225,95 $
Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", bleu, 12 chiffons/Pack
Article nº : 670235
Pas encore évalué
27,95 $
Global Industrial™ Carpet Spotter & Pretreater, bouteille de 1 gallons, 4 / étui
Article nº : 670290
Pas encore évalué
109,95 $
Global Industrial™ 100 % coton rouge Boutique serviettes, boîte de 25 livres
Article nº : 670228
Pas encore évalué
209,95 $
Global Industrial™ recyclé blancs chiffons coupés, boîte de 50 livres
Article nº : 670223
Pas encore évalué
215,95 $
Chiffons de nettoyage en microfibre SmartRags™, 12 "x 12", jaune, 50 chiffons/BTE - M950Y
Article nº : B2299824
Pas encore évalué
69,95 $
Serviettes grain d'orge Global Industrial™, 100 % coton, bleu, boîte de 25 lb
Article nº : 670231
Pas encore évalué
265,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires