Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Rubbermaid® Dust Pan Handle, Noir - FG2532L2BLA

Rubbermaid® Dust Pan Handle, Noir - FG2532L2BLA

Article nº : WBB2313883

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 7,90 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 13" W Lobby poussière debout Pan

Global Industrial™ 13" W Lobby poussière debout Pan

Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit

Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit

Rubbermaid® Lobby Pro® poussière debout Pan FG253100BLA, qté par paquet : 6

Rubbermaid® Lobby Pro® poussière debout Pan FG253100BLA, qté par paquet : 6

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Global Industrial™ 8" W balai Lobby

Global Industrial™ 8" W balai Lobby

Balais angulaire Vortex à manche métallique de 48 po – fibres longues – balayage supérieur

Balais angulaire Vortex à manche métallique de 48 po – fibres longues – balayage supérieur

Pelle à poussière verticale en plastique avec manche en acier

Pelle à poussière verticale en plastique avec manche en acier

Porte-poussière commercial Libman de 13 po - Rouge - 911, qté par paquet : 6

Porte-poussière commercial Libman de 13 po - Rouge - 911, qté par paquet : 6

Bois de balai manche - 1-1/8 "x 60" - métal filetées Astuce

Bois de balai manche - 1-1/8 "x 60" - métal filetées Astuce

Rubbermaid® angle balai avec poignée en métal enduit de vinyle, qté par paquet : 6

Rubbermaid® angle balai avec poignée en métal enduit de vinyle, qté par paquet : 6

Manche à balai bois - 1 "x 60" - conique

Manche à balai bois - 1 "x 60" - conique

Balai de maïs entrepôt Rubbermaid® 6383

Balai de maïs entrepôt Rubbermaid® 6383

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Composé de balayage - boîte 100 livres

Composé de balayage - boîte 100 livres

Lobby Pro® Poignée de pan de poussière droite. S'adapte Rubbermaid® 240774; FG253101BLA; FG253120BLA; 240775

Poids &Dimensions

  • Profondeur 1-1/4 po (3,18 cm)
  • Largeur 1-1/4 po (3,18 cm)
  • Diamètre 1-1/4 po (3,18 cm)
  • Longueur 29 in (73,66 cm)
  • Poids 0,4 lbs (.18 kg)

Détails du produit

  • Matériel de poignée Plastique
  • Description Poignée de pan de poussière
  • Type Fileté
  • Pour une utilisation avec 240774, FG253101BLA, FG253120BLA, 240775
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Rubbermaid
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant FG2532L2BLA
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rubbermaid® Dust Pan Handle, Noir - FG2532L2BLA

Rubbermaid® Dust Pan Handle, Noir - FG2532L2BLA

Article nº : WBB2313883

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant