Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial® Ultrasonic Humidifier - Cool Mist, 300 pintes de sortie par jour

Global Industrial® Ultrasonic Humidifier - Cool Mist, 300 pintes de sortie par jour

Article nº : WB246137

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial® Ultrasonic Humidifier - Cool Mist, 300 pintes de sortie par jour
  • Thermostat ® programmable global, chaleur, fraîcheur, mode off, 5-1-1 programmable

    64,95 $

  • Global Industrial® Plug In Humidifier Control 120V, 15A, Analogue 30-90 % Humidité relative

    66,95 $

Prix : 2 269,00 $

Quantité

Cet humidificateur ultrasonique à brouillard frais crée des gouttelettes d’eau qui sont des ventilateurs forcés de quitter l’appareil sous forme de brouillard frais. Capacité de pulvérisation de 300 pintes par jour. Capteur à distance 32'L pour ajuster entre 30-90 % plage d’humidité. Une mise à jour permet de mettre en congé entre 1 et 24 heures. Comporte l’arrêt et le remplissage d’avertissement de niveau d’eau bas ; protection contre les retards des ventilateurs; et, flotteur automatique d’entrée d’eau pour remplir et arrêter le remplissage du réservoir. L’humidificateur ultrasonique comprend : un filtre pré-sédimentaire; 2 éléments filtrants (l’un est un remplacement de rechange); (2) 1/4 » x 19"L Tuyaux d’entrée. Capacité du réservoir de 38 pintes. 110 Volts, 450 Watts. 13-3/4"W x 23-5/8"D x 18-1/4"H. ETL/ cETL Listed. Garantie limitée d’un an.

Poids &Dimensions

  • Largeur 13-3/4 po (34,93 cm)
  • Profondeur 23-5/8 po (60,01 cm)
  • Hauteur 18-1/4 po (46,36 cm)
  • Poids 41 lbs (18,64 kg)
  • Zone de couverture 1076 ft²
  • Raccordement à l’approvisionnement en eau 1/4 en
  • Longueur du cordon 14 pi (4,27 m)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Sortie simple
  • Gallons de réservoir d’eau 4-3/4 gal
  • Puissance en watts 450 W
  • Type Humidificateur industriel
  • Capacité du réservoir d’eau 38 pintes
  • Plage d’humidité de fonctionnement 30-90 (+ou-5 %)
  • Matériau Acier
  • Type de fiche NEMA 5-16P
  • Sortie d’humidité 300 pintes par jour
  • Tension 110 V
  • Filtration Type Filtre à particules d’essence (PPF)
  • Comprend 2 - 1/4 » Tuyaux de connexion, Filtre
  • Affichage LED avec pavé tactile
  • Watts haute 450 W
  • Marque Global Industrial
  • Consommation maximale d’eau 37-1/2
  • Technologie de purification Brume fraîche
  • Décibels 35
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant 246137
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications ETL/ cETL
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial® Ultrasonic Humidifier - Cool Mist, 300 pintes de sortie par jour

Global Industrial® Ultrasonic Humidifier - Cool Mist, 300 pintes de sortie par jour

Article nº : WB246137

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial® Ultrasonic Humidifier - Cool Mist, 300 pintes de sortie par jour
    Global Industrial® Ultrasonic Humidifier - Cool Mist, 300 pintes de sortie par jour
    Global Industrial® Ultrasonic Humidifier - Cool Mist, 300 pintes de sortie par jour
    Global Industrial® Ultrasonic Humidifier - Cool Mist, 300 pintes de sortie par jour
    Global Industrial® Ultrasonic Humidifier - Cool Mist, 300 pintes de sortie par jour
    Global Industrial® Ultrasonic Humidifier - Cool Mist, 300 pintes de sortie par jour
    Global Industrial® Ultrasonic Humidifier - Cool Mist, 300 pintes de sortie par jour
    Global Industrial® Ultrasonic Humidifier - Cool Mist, 300 pintes de sortie par jour
    Global Industrial® Ultrasonic Humidifier - Cool Mist, 300 pintes de sortie par jour
    Global Industrial® Ultrasonic Humidifier - Cool Mist, 300 pintes de sortie par jour
    Global Industrial® Ultrasonic Humidifier - Cool Mist, 300 pintes de sortie par jour
    Global Industrial® Ultrasonic Humidifier - Cool Mist, 300 pintes de sortie par jour
    Global Industrial® Ultrasonic Humidifier - Cool Mist, 300 pintes de sortie par jour
    Global Industrial® Ultrasonic Humidifier - Cool Mist, 300 pintes de sortie par jour
    Global Industrial® Ultrasonic Humidifier - Cool Mist, 300 pintes de sortie par jour
    Global Industrial® Ultrasonic Humidifier - Cool Mist, 300 pintes de sortie par jour
    Global Industrial® Ultrasonic Humidifier - Cool Mist, 300 pintes de sortie par jour
    Global Industrial® Ultrasonic Humidifier - Cool Mist, 300 pintes de sortie par jour
    Global Industrial® Ultrasonic Humidifier - Cool Mist, 300 pintes de sortie par jour
    Global Industrial® Ultrasonic Humidifier - Cool Mist, 300 pintes de sortie par jour
    Global Industrial® Ultrasonic Humidifier - Cool Mist, 300 pintes de sortie par jour
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant