Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Humidificateur à ultrasons industriel® mondial, brume froide avec double sortie 450 pintes par jour

Humidificateur à ultrasons industriel® mondial, brume froide avec double sortie 450 pintes par jour

Article nº : WB246138

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 715,00 $

Quantité

✓ Ajuste entre 30 % et 90 % de plage d’humidité
✓ Comprend un filtre de rechange
✓ Capacité de pulvérisation: 450 pintes par jour

Créez rapidement et efficacement de l’humidité dans l’air avec l’humidificateur à ultrasons industriel™ Global. La brume froide avec humidificateur à ultrasons à double sortie crée des gouttelettes d’eau qui sont forcées par le ventilateur de sortir de l’appareil sous forme de brouillard froid. Comprend une fonction d’arrêt et de remplissage d’avertissement de niveau d’eau bas, une protection contre les retards du ventilateur et un flotteur d’entrée d’eau automatique pour remplir et arrêter le remplissage du réservoir. Mesures: 18-1/4"L x 24-3/4"P x 22-1/4"H. ETL / cETL Listed. Garantie limitée de 1 ans.

Le produit comprend également:

  • Un filtre pré-sédiment
  • Deux éléments filtrants (l’un est un remplacement de rechange)
  • Deux tuyaux d’entrée de 1/4 » x 19 » L
  • Capacité du réservoir: 53 pintes
  • 110 volts, 730 watts

    Poids &Dimensions

    • Largeur 18-1/4 po (46,36 cm)
    • Profondeur 24-3/4 po (62,87 cm)
    • Hauteur 22-1/4 po (56,52 cm)
    • Poids 63 lbs (28,64 kg)
    • Zone de couverture 1614 ft²
    • Raccordement à l’approvisionnement en eau 1/4 en
    • Longueur du cordon 14 pi (4,27 m)

    Détails du produit

    • Emplacement de montage Prise de courant double
    • Gallons de réservoir d’eau 6-3/8 gal
    • Puissance en watts 730 W
    • Type Humidificateur industriel
    • Capacité du réservoir d’eau 53 pintes
    • Plage d’humidité de fonctionnement 30-90 (+ou-5 %)
    • Matériau Acier
    • Type de fiche NEMA 5-16P
    • Sortie d’humidité 450 pintes par jour
    • Tension 110 V
    • Filtration Type Filtre à particules d’essence (PPF)
    • Comprend 2 - 1/4 » Tuyaux de connexion, Filtre
    • Affichage LED avec pavé tactile
    • Watts haute 730 W
    • Marque Global Industrial
    • Consommation maximale d’eau 56-1/4
    • Technologie de purification Brume fraîche
    • Décibels 50
    • hertz 60 Hz
    • Numéro de référence du fabricant 246138
    • Couleur Bleu

    Garantie

    • Garantie 1 ans

    Conformité et certifications

    • Certifications ETL/ cETL
    Commentaire du client

    Pas encore examiné

    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Humidificateur à ultrasons industriel® mondial, brume froide avec double sortie 450 pintes par jour

    Humidificateur à ultrasons industriel® mondial, brume froide avec double sortie 450 pintes par jour

    Article nº : WB246138

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Humidificateur à ultrasons industriel® mondial, brume froide avec double sortie 450 pintes par jour
      Humidificateur à ultrasons industriel® mondial, brume froide avec double sortie 450 pintes par jour
      Humidificateur à ultrasons industriel® mondial, brume froide avec double sortie 450 pintes par jour
      Humidificateur à ultrasons industriel® mondial, brume froide avec double sortie 450 pintes par jour
      Humidificateur à ultrasons industriel® mondial, brume froide avec double sortie 450 pintes par jour
      Humidificateur à ultrasons industriel® mondial, brume froide avec double sortie 450 pintes par jour
      Humidificateur à ultrasons industriel® mondial, brume froide avec double sortie 450 pintes par jour
      Humidificateur à ultrasons industriel® mondial, brume froide avec double sortie 450 pintes par jour
      Humidificateur à ultrasons industriel® mondial, brume froide avec double sortie 450 pintes par jour
      Humidificateur à ultrasons industriel® mondial, brume froide avec double sortie 450 pintes par jour
      Humidificateur à ultrasons industriel® mondial, brume froide avec double sortie 450 pintes par jour
      Humidificateur à ultrasons industriel® mondial, brume froide avec double sortie 450 pintes par jour
      Humidificateur à ultrasons industriel® mondial, brume froide avec double sortie 450 pintes par jour
      Humidificateur à ultrasons industriel® mondial, brume froide avec double sortie 450 pintes par jour
      Humidificateur à ultrasons industriel® mondial, brume froide avec double sortie 450 pintes par jour
      Humidificateur à ultrasons industriel® mondial, brume froide avec double sortie 450 pintes par jour
      Humidificateur à ultrasons industriel® mondial, brume froide avec double sortie 450 pintes par jour
      Humidificateur à ultrasons industriel® mondial, brume froide avec double sortie 450 pintes par jour
      Humidificateur à ultrasons industriel® mondial, brume froide avec double sortie 450 pintes par jour
      Humidificateur à ultrasons industriel® mondial, brume froide avec double sortie 450 pintes par jour
      Humidificateur à ultrasons industriel® mondial, brume froide avec double sortie 450 pintes par jour
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant