Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB412409

Global Industrial Machine d'emballage semi-automatique étirable pour rouleaux de 20 pouces de large

Description du produit
✓ Plateau tournant de 152 cm pour un emballage rapide, facile et sécurisé
✓ 1 mode de fonctionnement manuel et 5 modes de fonctionnement automatiques programmables
✓ Capacité de charge de 22 à 4 400 lb

Augmentez la productivité et éliminez la fatigue des travailleurs grâce à ceci Global Industrial Machine d'emballage semi-automatique sous film étirable. Fabriquée avec un boîtier en acier robuste, elle est durable et emballe palettes et emballages hermétiquement sans les endommager. Pour les besoins d'emballage courants, comme le traitement de plusieurs palettes de même produit et de même taille, le système accepte jusqu'à cinq modes d'emballage automatiques programmables par l'utilisateur, utilisant une gamme de paramètres pour un gain de temps et une productivité accrus. La technologie d'auto-ajustement en boucle fermée intégrée garantit un emballage uniforme et sécurisé, tandis qu'un interrupteur de détection d'obstacle arrête automatiquement le fonctionnement pour plus de sécurité. Un capteur photoélectrique de hauteur de palette permet à l'opérateur de s'éloigner et de revenir avec une palette emballée. Des fonctionnalités supplémentaires, telles que des commandes intuitives et des passages de fourches pour une maniabilité aisée, font de cette machine d'emballage la solution idéale pour les entrepôts, les services d'expédition et les centres de distribution. Certifiée ETL/cETL. Garantie limitée d'un an.

  • Le bouton d'arrêt d'urgence arrête immédiatement la machine.
  • Vitesse de rotation jusqu'à 13 tr/min
  • hauteur d'enroulement maximale de 83 pouces
  • Dimensions de charge maximales : 52 po x 52 po x 82 po
  • À utiliser avec un film étirable de 50 cm (20 pouces) de n'importe quelle couleur.
  • Accepte les rouleaux avec des mandrins de 7,6 cm (3 pouces) et un diamètre maximal de 25,4 cm (10 pouces).
  • Interface utilisateur à écran tactile et automate programmable (PLC)
  • Comporte un bouton de tension permettant un étirement post-tension de 150 %
  • Rampe de chargement optionnelle disponible séparément
  • PRIX
    $14,155.00

    1
    1
    Expédié le jour même
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur96-1/2 po
    Largeur59 po
    Hauteur89-7/16 po
    Capacité de charge4400 lb
    Poids862 lb
    Diamètre maximal du rouleau10 po
    Hauteur du plateau tournant3 po
    Diamètre du plateau tournant60 po
    Taille de charge maximale52 " x 52 " x 82 "
    Taille du noyau3 po
    Largeur de rouleau maximale20 po
    Hauteur d'enroulement maximale83 po
    Largeur minimale du rouleau20 po

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    Option de chargementChariot élévateur ou palette
    MatérielAcier
    Phase1
    Référence fabricant412409
    Mouvement vertical du mâtSemi-automatique
    ProgrammableOui
    Vitesse0 - 13 tr/min
    MarqueGlobal Industrial
    TaperEmballeuse sous film étirable semi-automatique
    CouleurBleu
    Intensité de courant15 A
    Hertz60 Hz
    Tension110 V
    Taux de production1 à 10 coups/minute
    Quantité par paquet1
    DescriptionMachine à film étirable

    Garantie

    Garantie1 an