Prix : 18,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 18,00 $ ch.
- Achetez 11-50 16,25 $ ch.
- Acheter 51+ 15,25 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pneu recyclé coupé pour s’adapter sur le tambour de trafic.
Poids &Dimensions
- Largeur 34 in (86,36 cm)
- Diamètre 34 in (86,36 cm)
- Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Poids 24 lbs (10,91 kg)
Détails du produit
- Accepte Barricade Light Non
- Description Anneau de pneu
- À remplir en direct Non
- Type Anneau de pneu
- Marque Plasticade produits
- Quantité par paquet 1
- Matériau Caoutchouc de pneu
- Bâches Aucun
- Numéro de référence du fabricant 4500
- Couleur Noir
- Pliable Non
Garantie
- Garantie 30 jours
Conformité et certifications
- Certifications Répond aux normes MUTCD
Galerie de photos et vidéos
-
Batterie de sécurité en plastique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ barrière de ceinture rétractable, poteau noir de 40 pouces, ceinture noire de 7-1/2 pieds, paquet de 2
Article nº : 708414BK
Pas encore évalué
279,95 $
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
Article nº : 708139
Pas encore évalué
25,95 $
Plasticade 4500 Tire Ring, Fits Commander Traffic Drum, Noir, 25"W x 25"H
18,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires