Souvent achetés ensemble
Prix initial : 80,95 $
Prix promotionnel: 63,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Global Industrial™ Blue Slim Recycling Trash Container est construit en plastique lourd pour résister aux bosses et à la corrosion tout en se tenant debout pour recueillir jusqu’à 23 gallons de déchets pour n’importe quel bureau, salle de classe ou garage. La surface lisse permet un simple nettoyage et essuiez les bas. La conception compacte peut être installée dans des espaces restreints ou le long des postes de travail. Onglets de coin aident les sacs à ordures sécurisé en place. Poubelles disposent de poignées intégrées de doigt sur le rebord supérieur et poignées sur fond qui rend la levée et le dumping plus facile. Inclut le logo de recyclage pour une identification facile.
Les options disponibles de couvercles adaptées à ce récipient sont : fente de recyclage de papier, bouteilles et fente de canettes ou modèle de poignée solide. Combinez des contenants avec l’un de ces 3 styles de couvercle différents pour créer votre propre station de recyclage. (vendu séparément).
Consultez notre collection coordonnée de poubelles intérieures.
Les options disponibles de couvercles adaptées à ce récipient sont : fente de recyclage de papier, bouteilles et fente de canettes ou modèle de poignée solide. Combinez des contenants avec l’un de ces 3 styles de couvercle différents pour créer votre propre station de recyclage. (vendu séparément).
Consultez notre collection coordonnée de poubelles intérieures.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Profondeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
Détails du produit
- Capacité 23 gal (87,06 l)
- Type Boîte de recyclage polyvalente
- Intérieur/extérieur Indoor
- Marque Global Industrial
- Ouverture 18-1/2 po l x 9 po P
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 261902RBL (en)
- Couvercle Non
- Forme Rectangle
- Couleur Bleu de recyclage
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
Article nº : 261790
Pas encore évalué
29,95 $
Global Industrial™ Slim Recycling Can, 23 gallons, bleu de recyclage
63,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires