Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Stretch Wrap W/Extended Core Handle, Cast, 80 Gauge, 5"Wx1000'L, Clear, qté par paquet : 12

Global Industrial™ Stretch Wrap W/Extended Core Handle, Cast, 80 Gauge, 5"Wx1000'L, Clear, qté par paquet : 12

Article nº : WB412549

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

10,50 $ ch.

Prix: 126,00 $ / Pkg de 12

Rabais de quantité

  • Acheter 1 126,00 $ /pkg.
  • Achetez 2-3 120,00 $ /pkg.
  • Acheter 4+ 116,40 $ /pkg.

Quantité

Lorsque vous cherchez des moyens simples et rentables pour assurer le transport de vos produits, le global industrial™ stretch wrap film avec une poignée de noyau étendue est une solution fiable pour de nombreux types de processus d’emballage industriel. La forte jauge de 80, film en polyéthylène de faible densité se conforme et se serre facilement autour des produits assurant chaque élément est enveloppé serré dans une couche complètement élastique. Le noyau interne de 1 » est étendu au-delà du film pour créer des poignées pratiques pour l’utilisateur sans frais supplémentaires. Ce film a une résistance exceptionnelle à la perforation tout en conservant le niveau pré-étirement le plus élevé, ce qui en fait un choix principal pour les produits avec des bords saillants. En plus d’avoir une plus grande résilience à la déchirure et la perforation, le film stretch cast se déroule beaucoup plus silencieux que le film soufflé. Il est également plus facile d’étirer et de contrôler la jauge de chaque couche au fur et à mesure qu’elle est appliquée. La quantité du paquet est de 12 rouleaux. La finition claire permet une transparence supérieure pour détecter facilement les articles emballés. Le film fait 5 » de large et 1000' de long. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5 in (12,7 cm)
  • Longueur 1000 pi (304,8 m)
  • Taille du noyau 1 in (2,54 cm)
  • Jauge 80 GA (302,83 l)

Détails du produit

  • Description Stretch Wrap Film avec poignée de noyau étendue
  • Type de handle Carottes
  • Poignée incluse Oui
  • Type Cast
  • Quantité par paquet 12
  • Marque Global Industrial
  • Matériau LLDPE
  • Style Main Film
  • Numéro de référence du fabricant 412549
  • Couleur Effacer

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Stretch Wrap W/Extended Core Handle, Cast, 80 Gauge, 5"Wx1000'L, Clear, qté par paquet : 12

Global Industrial™ Stretch Wrap W/Extended Core Handle, Cast, 80 Gauge, 5"Wx1000'L, Clear, qté par paquet : 12

Article nº : WB412549

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Stretch Wrap W/Extended Core Handle, Cast, 80 Gauge, 5"Wx1000'L, Clear, qté par paquet : 12
    Global Industrial™ Stretch Wrap W/Extended Core Handle, Cast, 80 Gauge, 5"Wx1000'L, Clear, qté par paquet : 12
    Global Industrial™ Stretch Wrap W/Extended Core Handle, Cast, 80 Gauge, 5"Wx1000'L, Clear, qté par paquet : 12
    Global Industrial™ Stretch Wrap W/Extended Core Handle, Cast, 80 Gauge, 5"Wx1000'L, Clear, qté par paquet : 12
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant