Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Commercial Zone 42 Gallon Plastic Liner pour PolyTec™ Série

Commercial Zone 42 Gallon Plastic Liner pour PolyTec™ Série

Article nº : WBB2383686

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 189,95 $

Quantité

Ce revêtement en plastique de 42 gallons est compatible avec les conteneurs et recycleurs de déchets de zone commerciale 42 gallons. Le système breveté grab bag™ sur la jante sécurise le sac poubelle en place.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 33 in (83,82 cm)

Détails du produit

  • Type Doublure trash can
  • Marque Zone commerciale
  • Type de couvercle Ouvert
  • Matériau Plastique
  • Capacité 42 gal (158,99 l)
  • Numéro de référence du fabricant 734401
  • Couvercle Non
  • Forme Rectangle
  • Couleur Noir
  • Pourcentage de contenu recyclé post-consommation 100
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Commercial Zone 42 Gallon Plastic Liner pour PolyTec™ Série

Commercial Zone 42 Gallon Plastic Liner pour PolyTec™ Série

Article nº : WBB2383686

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant