Prix : 15,50 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chaque pad a besoin d’un stylo. Chaque tableau blanc a besoin d’outils d’écriture lisses. Ecrire, cartographier et remue-méninges sur n’importe quelle surface de tableau blanc non poreux. Le global industrial™ dry erase marker and eraser kit contient une seule gomme pour faire des corrections rapides ou de compensation de l’espace du conseil, et un mélange de marqueurs colorés primaires et secondaires pour aider à apporter un plus de dynamisme à votre présentation. Les marqueurs d’effacement à sec sont l’outil d’écriture parfait sur les surfaces non poreuses en raison du matériau polymère huileux à l’encre qui ne sèche pas instantanément sur les surfaces. Chaque marqueur est épais pointé avec une pointe de balle.
Poids &Dimensions
- Profondeur 2/3 en
- Longueur 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs d’encre Assortiment - Standard
- Description Kit marqueur d’effacement sec
- Type de point Épaisse
- Type Marqueurs
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Type de pointe Balle
- Numéro de référence du fabricant 695527K
- Couleur Assorti
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Karen
Date de : Février 09, 2024
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
8,80 $
Global Industrial™ Wet Erase Chalk Markers - Pastels - Pack de 4
Article nº : 695694P
Pas encore évalué
16,25 $
279,95 $
119,95 $
Global Industrial Dry Erase Marker & Eraser Kit
15,5 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires