Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Tasse de bac de remplacement pour quantum tip out bac de stockage QTB306 - Clair

Tasse de bac de remplacement pour quantum tip out bac de stockage QTB306 - Clair

Article nº : WBB2412080

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 5,10 $

Quantité

Les unités de bac d’économie d’espace gardent les petites et moyennes pièces organisées, triées et faciles à finn. Ces contenants en plastique moulés à injection claire et résistant aux ruptures s’ouvrent en douceur à un angle de 45° et sont complètement amovibles pour faciliter l’accès et le remplissage. Poignée moulée avec fentes pour les étiquettes fournies. Les bacs sont facilement nettoyés avec du savon et de l’eau. Polystyrène clair

Poids &Dimensions

  • Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
  • Profondeur 2-5/8 po (6,67 cm)
  • Hauteur 3-3/4 po (9,53 cm)
  • Poids 0,18 lbs (.08 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Nombre de bacs 1
  • Type Bac de remplacement
  • Pour une utilisation avec QTB306
  • Type d’accessoire Coupe du bin
  • Marque Quantum Storage Systems
  • Famille de couleurs Bin Effacer
  • Matériau En polystyrène
  • Numéro de référence du fabricant QTB306/406CUP

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Tasse de bac de remplacement pour quantum tip out bac de stockage QTB306 - Clair

Tasse de bac de remplacement pour quantum tip out bac de stockage QTB306 - Clair

Article nº : WBB2412080

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant