Ces bacs de rangement compacts permettent d'organiser, de trier et de retrouver facilement les petites et moyennes pièces. Transparents et résistants aux chocs, ces conteneurs en plastique moulé par injection s'ouvrent facilement à un angle de 45° et sont entièrement amovibles pour un accès et un remplissage aisés. Une poignée moulée avec emplacements pour étiquettes est fournie. Nettoyage facile à l'eau et au savon. Polystyrène transparent
Compartiment de rechange transparent pour poubelle basculante Quantum QTB305
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$9.90
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 3-3/4 po |
| Largeur | 4-1/4 po |
| Hauteur | 5-3/4 po |
| Dimensions (L x l x H) | 3-3/4 x 4-1/4 x 5-3/4 po |
| Poids | 0.4 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | Bac de remplacement |
| Type d'accessoire | Gobelet poubelle |
| À utiliser avec | QTB305 |
| Nombre de bacs | 1 |
| Matériel | polystyrène |
| Famille de couleurs Bin | Transparent |
| Référence fabricant | QTB305/405CUP |
| Marque | Systèmes de stockage quantique |
Garantie
| Garantie | 1 an |