Souvent achetés ensemble
Prix initial : 80,95 $
Prix promotionnel: 62,95 $
Conçu pour prendre en charge des environnements plus propres et plus durables, ce conteneur à ordures peut être utilisé pour recycler les produits en papier à proximité des photocopieurs et des salles de courrier, mais accepte facilement les bouteilles et les canettes avec la bouteille de conteneur à ordures en plastique Global Industrial™ compatible et le couvercle de recyclage des canettes 641441RBL (vendus séparément). Garantie standard de 1 ans. 27-4/5 » H x 19-1/2 » L x 19-1/2 » W.
Consultez notre collection coordonnée de poubelles intérieures.
Poids &Dimensions
- Largeur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur 27-4/5 po (70,61 cm)
- Poids 9,2 lbs (4,18 kg)
- Longueur 19-1/2 po (49,53 cm)
Détails du produit
- Capacité 35 gal (132,49 l)
- Type Boîte de recyclage polyvalente
- Intérieur/extérieur Intérieur/extérieur
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau Plastique
- Couvercle Non
- Numéro de référence du fabricant 641439RBL (en)
- Forme Carré
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Sacs à ordures clair Industrial™ global de gamme moyenne, 40 à 45 gal, 0,75 mil, 100 sacs/caisse
Article nº : 261766
Pas encore évalué
62,95 $
Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
Article nº : 261790
Pas encore évalué
29,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 12,00 $ plus
Global Industrial™ Boîte à ordures carrée de recyclage, 55 gallons, bleu
Article nº : 641440RBL
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
74,95 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ Boîte à ordures carrée de recyclage, 35 gallons, bleu
62,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires