Souvent achetés ensemble
Prix initial : 94,95 $
Prix promotionnel: 74,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Si vous cherchez à économiser de l’argent et l’environnement, ajoutez la poubelle de recyclage Global Industrial™ Square à votre flotte de poubelles. Ce récipient est fait de polyéthylène durable et résistant à la corrosion qui ne se fissure pas ou ne se déforme pas à des températures extrêmes, ce qui le rend idéal pour une utilisation intérieure ou extérieure dans les entreprises, les écoles, les bureaux, etc.
Capacité de 55 gallons.
Pèse £ 11.4.
Finition de couleur bleue.
Placez ce conteneur de recyclage près des photocopieurs, des salles de courrier et d’autres zones à volume élevé pour recycler le papier. Pour les bouteilles et les canettes, ce récipient peut facilement être associé à la bouteille de conteneur à ordures en plastique Global Industrial™ en option et au couvercle de recyclage de canettes 641441RBL (vendu séparément). Garantie standard de 1 ans. 34 » H x 19-1/2 » L x 19-1/2 » W.
Consultez notre collection coordonnée de poubelles intérieures.
Placez ce conteneur de recyclage près des photocopieurs, des salles de courrier et d’autres zones à volume élevé pour recycler le papier. Pour les bouteilles et les canettes, ce récipient peut facilement être associé à la bouteille de conteneur à ordures en plastique Global Industrial™ en option et au couvercle de recyclage de canettes 641441RBL (vendu séparément). Garantie standard de 1 ans. 34 » H x 19-1/2 » L x 19-1/2 » W.
Consultez notre collection coordonnée de poubelles intérieures.
Poids &Dimensions
- Largeur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Poids 11,4 lbs (5,18 kg)
- Longueur 19-1/2 po (49,53 cm)
Détails du produit
- Capacité 55 gal (208,2 l)
- Type Boîte de recyclage polyvalente
- Intérieur/extérieur Intérieur/extérieur
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau Plastique
- Couvercle Non
- Numéro de référence du fabricant 641440RBL (en)
- Forme Carré
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
Article nº : 261790
Pas encore évalué
28,95 $
Global Industrial™ Boîte à ordures carrée de recyclage, 55 gallons, bleu
74,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires