Souvent achetés ensemble
Prix : 57,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 57,95 $ ch.
- Achetez 3-5 55,95 $ ch.
- Acheter 6+ 54,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le recyclage n’est pas seulement une goutte d’eau dans le seau avec le couvercle de conteneur à ordures à recyclage carré Global Industrial™. Fabriqué en polyéthylène solide et résistant à la corrosion qui ne se bosse pas, ne se fissure pas ou ne se déforme pas au fil du temps, ce couvercle offre un moyen abordable et pratique d’augmenter la facilité de recyclage dans votre bureau ou votre environnement de travail.
Finition de couleur bleue.
Forme carrée.
Récipients de recyclage vendus séparément.
Le couvercle est exclusivement conçu pour s’adapter aux conteneurs à déchets de recyclage carrés compatibles Global Industrial™ 35 gallons (641439RBL) et 55 gallons (641440RBL) et est livré avec une ouverture clairement délimitée pour les bouteilles et les canettes. Garantie standard de 1 ans. 20,14 » L x 20,14 » L x 6 » H.
Le couvercle est exclusivement conçu pour s’adapter aux conteneurs à déchets de recyclage carrés compatibles Global Industrial™ 35 gallons (641439RBL) et 55 gallons (641440RBL) et est livré avec une ouverture clairement délimitée pour les bouteilles et les canettes. Garantie standard de 1 ans. 20,14 » L x 20,14 » L x 6 » H.
Poids &Dimensions
- Largeur 20-1/7 po (51,16 cm)
- Longueur 20-1/7
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Capacité 35 & 55 gal
- Type Recyclage de bouteilles et de couvercles de canettes
- Pour une utilisation avec 641439RBL/641440RBL
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 641441RBL (en)
- Forme Carré
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Bottles & Cans Recycling Lid pour canettes de 35 et 55 gallons, bleu
57,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires