Prix : 85,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Réduit la vitesse du ventilateur jusqu’à 15 %
✓ Capacités à basse, moyenne et haute vitesse
✓ Le cordon d’alimentation de 6 pieds aide à étendre la portée
Réduisez la vitesse des ventilateurs avec le commutateur de contrôle de vitesse variable industriel™ global. Idéal pour les environnements industriels ou commerciaux lorsque vous ne souhaitez pas passer à un ventilateur CFM inférieur ou que la cote CFM la plus basse est trop élevée pour vos besoins. Compatible avec les modèles Global Industrial™ 292650, 292651, 292654, 292653, 585280, 292593, 652299, 652299Y, 585279, 258322, 607051, 607050 et 258321. Garantie limitée de 1 ans.
Conçu pour 120 volts et 8 ampères
Varie la tension entrante
Fonctionne un ventilateur à la fois
Paramètres de vitesse variable, de course complète et d’arrêt.
✓ Capacités à basse, moyenne et haute vitesse
✓ Le cordon d’alimentation de 6 pieds aide à étendre la portée
Réduisez la vitesse des ventilateurs avec le commutateur de contrôle de vitesse variable industriel™ global. Idéal pour les environnements industriels ou commerciaux lorsque vous ne souhaitez pas passer à un ventilateur CFM inférieur ou que la cote CFM la plus basse est trop élevée pour vos besoins. Compatible avec les modèles Global Industrial™ 292650, 292651, 292654, 292653, 585280, 292593, 652299, 652299Y, 585279, 258322, 607051, 607050 et 258321. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Hauteur 3-1/8 po (7,94 cm)
- Longueur 5-1/2 po (13,97 cm)
Détails du produit
- Type Commutateur de contrôle de vitesse variable
- Pour une utilisation avec Sélection de ventilateurs industriels™ mondiaux
- Marque Global Industrial
- Tension 120 V
- Nombre de vitesses 3
- Numéro de référence du fabricant 293163
- Ampérage 8 A
- Comprend Cordon d’alimentation de 6 pi
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interrupteur de contrôle de vitesse variable industriel™ mondial avec prise de 6 pieds
85,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires