Kits de persiennes de porte et de fenêtre
Les kits de persiennes pour portes et fenêtres permettent de modifier rapidement les portes et fenêtres. Ils comprennent des persiennes ou des panneaux de fenêtre résistants, installables sur les structures existantes. Ces kits améliorent la ventilation et l'éclairage naturel tout en préservant l'intégrité structurelle. Ils sont couramment utilisés dans divers contextes, tels que les bâtiments commerciaux, les installations industrielles, les espaces institutionnels et les zones résidentielles.
Les plus pertinents
Kits de vision complets

Les kits Complete Vision optimisent la fonctionnalité des portes vitrées dans les écoles, les hôpitaux, les bureaux et autres établissements. Ces kits contiennent tous les éléments essentiels, notamment un cadre, du verre trempé et la quincaillerie nécessaire pour une installation facile. Disponibles dans une variété de tailles et de finitions, les kits Complete Vision offrent une solution complète pour embellir vos portes vitrées.
| Comparer | Image | Ouverture brute | Couleur | Matériel | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 x 30 po | Revêtement en poudre bronze | Cadre en acier au carbone de calibre 20 | WBB997980 | $1,169.00 | ||
![]() | 7 x 22 po | Revêtement en poudre bronze | Cadre en acier au carbone de calibre 20 | WBB997818 | $329.95 | ||
![]() | 8 x 32 po | Revêtement en poudre bronze | Cadre en acier au carbone de calibre 20 | WBB997997 | $325.95 | ||
![]() | 12 x 12 po | Revêtement en poudre bronze | Cadre en acier au carbone de calibre 20 | WBB997880 | $255.95 | ||
![]() | 24 x 24 po | Revêtement en poudre bronze | Cadre en acier au carbone de calibre 20 | WBB998005 | $345.95 | ||
![]() | 24 x 24 po | Revêtement en poudre bronze | Cadre en acier au carbone de calibre 20 | WBB997966 | $469.95 | ||
![]() | 24 x 30 po | Revêtement en poudre bronze | Cadre en acier au carbone de calibre 20 | WBB997829 | $469.95 | ||
![]() | 7 x 22 po | Revêtement en poudre bronze | Cadre en acier au carbone de calibre 20 | WBB997889 | $229.95 | ||
![]() | 8 x 18 po | Revêtement en poudre bronze | Cadre en acier au carbone de calibre 20 | WBB997933 | $345.95 | ||
![]() | 24 x 32 po | Revêtement en poudre bronze | Cadre en acier au carbone de calibre 20 | WBB997843 | $685.00 |
Affichage de 1-10 sur 39 résultats
Kits de persiennes pour portes et fenêtres CECO

Les kits de persiennes CECO sont conçus pour optimiser la fonctionnalité des portes dans les espaces commerciaux. Ces kits pour portes et fenêtres permettent d'intégrer facilement des persiennes ou des fenêtres afin d'améliorer la ventilation, la visibilité et la polyvalence. Différentes options sont disponibles pour répondre à vos besoins spécifiques : persiennes, fenêtres et kits combinés.
Affichage de 1-10 sur 13 résultats
Persiennes de porte Activar - Résistantes au feu

Les persiennes coupe-feu Activar offrent une protection incendie et une ventilation optimales, alliant circulation d'air et résistance aux flammes. Disponibles en différentes tailles, configurations et niveaux de résistance au feu, ces persiennes s'adaptent à vos besoins spécifiques. Compatibles avec les portes à un ou deux vantaux, elles sont livrées pré-assemblées pour une installation facile, avec supports de chambranle, ancrages pour maçonnerie et joints d'étanchéité pour cadre.
Persiennes de porte en acier Activar - Lames en forme de « Y » inversé, auto-fixantes et à visser

Les persiennes de porte en acier Activar optimisent la circulation de l'air autour des portes dans les espaces commerciaux. Leur conception en forme de « Y » inversé assure une ventilation efficace tout en empêchant les débris de pénétrer. Disponibles en versions auto-fixantes ou à visser, elles s'installent facilement. Grâce à leur construction robuste en acier et à leurs nombreuses options de montage, les persiennes de porte en acier Activar offrent une performance fiable.
Affichage de 1-10 sur 21 résultats
Activar Vision Lites - Acier pour l'intérieur, galvanisé et inox pour l'extérieur

Les vitrages Activar Vision Lites sont des fenêtres robustes de qualité industrielle, conçues pour une utilisation intérieure et extérieure. Leur structure intérieure en acier et leurs cadres extérieurs en acier galvanisé ou inoxydable leur confèrent une excellente résistance aux intempéries. Polyvalents, ces vitrages s'adaptent à de nombreuses applications. De plus, leur installation est simple et rapide, ce qui en fait un choix pratique.
Affichage de 1-10 sur 82 résultats