Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Kits de persiennes de porte et de fenêtre

Les kits de persiennes pour portes et fenêtres permettent de modifier rapidement les portes et fenêtres. Ils comprennent des persiennes ou des panneaux de fenêtre résistants, installables sur les structures existantes. Ces kits améliorent la ventilation et l'éclairage naturel tout en préservant l'intégrité structurelle. Ils sont couramment utilisés dans divers contextes, tels que les bâtiments commerciaux, les installations industrielles, les espaces institutionnels et les zones résidentielles.
162 résultats

Kits de vision complets

Kits de vision complets
Les kits Complete Vision optimisent la fonctionnalité des portes vitrées dans les écoles, les hôpitaux, les bureaux et autres établissements. Ces kits contiennent tous les éléments essentiels, notamment un cadre, du verre trempé et la quincaillerie nécessaire pour une installation facile. Disponibles dans une variété de tailles et de finitions, les kits Complete Vision offrent une solution complète pour embellir vos portes vitrées.
ComparerImageOuverture bruteCouleurMatérielModèle #Prix
Louver & Steel Beveled Vision Lite VLFEZ2424B TEMP PAK, 24 po x 24 po, bronze avec émail trempé
24 x 24 po
Revêtement en poudre bronze
Cadre en acier au carbone de calibre 20
WBB998005$345.95
Louver & Steel Beveled Vision Lite VLFEZ0722B TEMP PAK, 7 po x 22 po, bronze avec émail trempé
7 x 22 po
Revêtement en poudre bronze
Cadre en acier au carbone de calibre 20
WBB997818$329.95
Kit complet PAK VSL 0627B PPF, comprenant un film de protection de vitres à profil bas de 15,2 cm x 68,6 cm et du verre coupe-feu et de sécurité Pyran Platinum.
6 x 27 po
Revêtement en poudre bronze
Cadre en acier au carbone de calibre 20
WBB997806$405.95
Persiennes d'aération biseautées en acier Vision Lite avec vitrage, 61 x 152 cm, vitrage trempé, bronze
24 x 60 po
Revêtement en poudre bronze
Cadre en acier au carbone de calibre 20
WBB997958$939.00
PAK VSL 2430B TEMP PAK complet, incluant un panneau de verre trempé discret de 61 x 76 cm.
24 x 30 po
Revêtement en poudre bronze
Cadre en acier au carbone de calibre 20
WBB997829$469.95
Ensemble complet PAK VSL 0836B WS PAK, comprenant un vitrage de sécurité coupe-feu WireShield et à profil bas de 8 po x 36 po.
8 x 36 po
Revêtement en poudre bronze
Cadre en acier au carbone de calibre 20
WBB997812$449.95
PAK VSL 0722B TEMP PAK complet, incluant un panneau de verre trempé discret de 7 po x 22 po.
7 x 22 po
Revêtement en poudre bronze
Cadre en acier au carbone de calibre 20
WBB997889$229.95
Kit complet PAK VSL 2430B PPF, incluant un vitrage de sécurité et coupe-feu Pyran Platinum à profil bas de 24 po x 30 po
24 x 30 po
Revêtement en poudre bronze
Cadre en acier au carbone de calibre 20
WBB997980$1,169.00
PAK VSL 2432B TEMP PAK complet, incluant un panneau de verre trempé discret de 61 x 81 cm.
24 x 32 po
Revêtement en poudre bronze
Cadre en acier au carbone de calibre 20
WBB997843$685.00
PAK VSL 1212B TEMP PAK complet, incluant un panneau de verre trempé discret de 30,5 x 30,5 cm.
12 x 12 po
Revêtement en poudre bronze
Cadre en acier au carbone de calibre 20
WBB997880$255.95
Affichage de 1-10 sur 39 résultats

Kits de persiennes pour portes et fenêtres CECO

Kits de persiennes pour portes et fenêtres CECO
Les kits de persiennes CECO sont conçus pour optimiser la fonctionnalité des portes dans les espaces commerciaux. Ces kits pour portes et fenêtres permettent d'intégrer facilement des persiennes ou des fenêtres afin d'améliorer la ventilation, la visibilité et la polyvalence. Différentes options sont disponibles pour répondre à vos besoins spécifiques : persiennes, fenêtres et kits combinés.
Affichage de 1-10 sur 13 résultats

Persiennes de porte Activar - Résistantes au feu

Persiennes de porte Activar - Résistantes au feu
Les persiennes coupe-feu Activar offrent une protection incendie et une ventilation optimales, alliant circulation d'air et résistance aux flammes. Disponibles en différentes tailles, configurations et niveaux de résistance au feu, ces persiennes s'adaptent à vos besoins spécifiques. Compatibles avec les portes à un ou deux vantaux, elles sont livrées pré-assemblées pour une installation facile, avec supports de chambranle, ancrages pour maçonnerie et joints d'étanchéité pour cadre.

Persiennes de porte en acier Activar - Lames en forme de « Y » inversé, auto-fixantes et à visser

Persiennes de porte en acier Activar - Lames en forme de « Y » inversé, auto-fixantes et à visser
Les persiennes de porte en acier Activar optimisent la circulation de l'air autour des portes dans les espaces commerciaux. Leur conception en forme de « Y » inversé assure une ventilation efficace tout en empêchant les débris de pénétrer. Disponibles en versions auto-fixantes ou à visser, elles s'installent facilement. Grâce à leur construction robuste en acier et à leurs nombreuses options de montage, les persiennes de porte en acier Activar offrent une performance fiable.
Affichage de 1-10 sur 21 résultats

Activar Vision Lites - Acier pour l'intérieur, galvanisé et inox pour l'extérieur

Activar Vision Lites - Acier pour l'intérieur, galvanisé et inox pour l'extérieur
Les vitrages Activar Vision Lites sont des fenêtres robustes de qualité industrielle, conçues pour une utilisation intérieure et extérieure. Leur structure intérieure en acier et leurs cadres extérieurs en acier galvanisé ou inoxydable leur confèrent une excellente résistance aux intempéries. Polyvalents, ces vitrages s'adaptent à de nombreuses applications. De plus, leur installation est simple et rapide, ce qui en fait un choix pratique.
Affichage de 1-10 sur 82 résultats