Étui à outils en acier inoxydable
Les plus pertinents
Bandes porte-outils en acier inoxydable

Les manchons isolants en acier inoxydable forment des enveloppes étanches autour des pièces et peuvent être utilisés dans des fours jusqu'à 1 100 °C (2 000 °F). Faciles à découper, à plier et à sceller, ces manchons prédécoupés protègent contre la formation de calamine et d'oxyde lors des traitements thermiques. Disponibles en différentes tailles de rouleaux, ils peuvent également être scellés à l'aide d'un rouleau à sceller.
| Comparer | Image | Matériel | Longueur | Largeur | Hauteur/Épaisseur | Poids | Quantité par paquet | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Acier inoxydable recuit 321 | 100 pieds | 24 po | 0.002 po | 17.75 lb | 1 | WBB514280 | $1,755.00 | ||
![]() | Acier inoxydable recuit 309 | 100 pieds | 24 po | 0.002 po | 17.75 lb | 1 | WBB514281 | $2,945.00 | ||
![]() | Acier inoxydable recuit 321 | 24 po | 12 po | 0.002 po | 4 lb | 20 | WBB514515 | $319.95 | ||
![]() | Acier inoxydable recuit 321 | 50 pieds | 12 po | 0.002 po | 5.25 lb | 1 | WBB514640 | $719.00 | ||
![]() | Acier inoxydable recuit 309 | 100 pieds | 12 po | 0.002 po | 9.5 lb | 1 | WBB514277 | $1,655.00 | ||
![]() | Acier inoxydable recuit 321 | 24 po | 12 po | 0.002 po | 2.3 lb | 10 | WBB514638 | $185.95 | ||
![]() | Acier inoxydable recuit 309 | 50 pieds | 24 po | 0.002 po | 9.25 lb | 1 | WBB514279 | $1,769.00 | ||
![]() | Acier inoxydable recuit 309 | 50 pieds | 12 po | 0.002 po | 5.25 lb | 1 | WBB514643 | $899.00 | ||
![]() | Acier inoxydable recuit 321 | 50 pieds | 24 po | 0.002 po | 9.25 lb | 1 | WBB514644 | $1,105.00 | ||
![]() | Acier inoxydable recuit 321 | 100 pieds | 20 po | 0.002 po | 14.92 lb | 1 | WBB514278 | $1,745.00 |
Affichage de 1-10 sur 11 résultats