Fil d'acier
Le fil d'acier offre une solution robuste, durable et malléable pour de nombreuses applications, assurant soutien structurel, conductivité et flexibilité. Disponible en plusieurs qualités et diamètres, il permet de choisir le fil adapté à chaque besoin. Malgré sa résistance, le fil d'acier conserve une certaine malléabilité, ce qui permet de le plier, de le tordre ou de le façonner facilement selon les exigences. Il est idéal pour divers secteurs industriels, notamment la construction, la fabrication et l'électricité.
Les plus pertinents
Fil d'acier inoxydable

Les fils en acier inoxydable sont utilisés pour les applications de câblage exigeant des matériaux durables. La plupart des modèles sont trempés et fabriqués en acier inoxydable 300, un acier dur garantissant une fiabilité à toute épreuve. Ces fils présentent également une excellente résistance à la corrosion et une finition lisse. La taille et les caractéristiques de la bobine varient selon l'unité.
| Comparer | Image | Pieds approximatifs par livre | Résistance à la traction (KSI) Min-Max | Diamètre du produit | Matériel | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 203 ft | 300 | 0.043" | Acier inoxydable série 300 | WBB514654 | $219.95 | ||
![]() | 73 ft | 278 | 0.072" | Acier inoxydable série 300 | WBB514319 | $195.95 | ||
![]() | 3746 ft | 350 | 0.010" | Acier inoxydable série 300 | WBB514662 | $655.00 | ||
![]() | 1464 ft | 338 | 0.016" | Acier inoxydable série 300 | WBB514400 | $449.95 | ||
![]() | 59 ft | 275 | 0.080" | Acier inoxydable série 300 | WBB514321 | $199.95 | ||
![]() | 774 ft | 326 | 0.022" | Acier inoxydable série 300 | WBB514523 | $299.95 | ||
![]() | 223 ft | 304 | 0.041" | Acier inoxydable série 300 | WBB514653 | $289.95 | ||
![]() | 651 ft | 322 | 0.024" | Acier inoxydable série 300 | WBB514524 | $375.95 | ||
![]() | 344 ft | 310 | 0.033" | Acier inoxydable série 300 | WBB514528 | $265.95 | ||
![]() | 24 ft | 253 | 0.125" | Acier inoxydable série 300 | WBB514439 | $185.95 |
Affichage de 1-10 sur 26 résultats
Music Wire

Les fils d'acier à musique sont idéaux pour la reliure, la découpe de céramique, le formage de fils et diverses applications industrielles. Trempés et fabriqués en acier allié à haute teneur en carbone, ils offrent une durabilité exceptionnelle. La plupart des modèles présentent également une résistance élevée à la traction et à la fatigue. Disponibles en plusieurs tailles, leurs caractéristiques spécifiques varient selon le modèle.
Affichage de 1-10 sur 21 résultats