Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Fil d'acier

Le fil d'acier offre une solution robuste, durable et malléable pour de nombreuses applications, assurant soutien structurel, conductivité et flexibilité. Disponible en plusieurs qualités et diamètres, il permet de choisir le fil adapté à chaque besoin. Malgré sa résistance, le fil d'acier conserve une certaine malléabilité, ce qui permet de le plier, de le tordre ou de le façonner facilement selon les exigences. Il est idéal pour divers secteurs industriels, notamment la construction, la fabrication et l'électricité.
47 résultats

Fil d'acier inoxydable

Fil d'acier inoxydable
Les fils en acier inoxydable sont utilisés pour les applications de câblage exigeant des matériaux durables. La plupart des modèles sont trempés et fabriqués en acier inoxydable 300, un acier dur garantissant une fiabilité à toute épreuve. Ces fils présentent également une excellente résistance à la corrosion et une finition lisse. La taille et les caractéristiques de la bobine varient selon l'unité.
ComparerImagePieds approximatifs par livreRésistance à la traction (KSI) Min-MaxDiamètre du produitMatérielModèle #Prix
0.120 " Fil d'acier inoxydable de diamètre, 1 Bobine de livre
26 ft
253
0.120"
Acier inoxydable série 300
WBB514438$139.95
0.100 " Fil d'acier inoxydable de diamètre, 1 Bobine de livre
37 ft
262
0.100"
Acier inoxydable série 300
WBB514414$159.95
0.080 " Fil d'acier inoxydable de diamètre, 1 Bobine de livre
59 ft
275
0.080"
Acier inoxydable série 300
WBB514321$175.95
0.090 " Fil d'acier inoxydable de diamètre, 1 Bobine de livre
47 ft
268
0.090"
Acier inoxydable série 300
WBB514412$149.95
0.022 " Fil d'acier inoxydable de diamètre, 1 Bobine de livre
774 ft
326
0.022"
Acier inoxydable série 300
WBB514523$259.95
0.033 " Fil d'acier inoxydable de diamètre, 1 Bobine de livre
344 ft
310
0.033"
Acier inoxydable série 300
WBB514528$229.95
0.010 " Fil d'acier inoxydable de diamètre, 1 Bobine de livre
3746 ft
350
0.010"
Acier inoxydable série 300
WBB514662$569.00
0.162 " Fil d'acier inoxydable de diamètre, 1 Bobine de livre
14 ft
235
0.162"
Acier inoxydable série 300
WBB514538$129.95
0.125 " Fil d'acier inoxydable de diamètre, 1 Bobine de livre
24 ft
253
0.125"
Acier inoxydable série 300
WBB514439$159.95
0.045 " Fil d'acier inoxydable de diamètre, 1 Bobine de livre
185 ft
300
0.045"
Acier inoxydable série 300
WBB514655$189.95
Affichage de 1-10 sur 26 résultats

Music Wire

Music Wire
Les fils d'acier à musique sont idéaux pour la reliure, la découpe de céramique, le formage de fils et diverses applications industrielles. Trempés et fabriqués en acier allié à haute teneur en carbone, ils offrent une durabilité exceptionnelle. La plupart des modèles présentent également une résistance élevée à la traction et à la fatigue. Disponibles en plusieurs tailles, leurs caractéristiques spécifiques varient selon le modèle.
Affichage de 1-10 sur 21 résultats