Cales pour vis à épaulement
Les plus pertinents
Cale de raccourcissement pour vis à tête cylindrique métrique

Les cales de raccourcissement pour vis à épaulement métriques constituent une solution économique pour résoudre les problèmes de longueur liés à ce type de vis. Placées entre la tête de la vis et la surface d'appui, ces cales réduisent la longueur totale, permettant ainsi des réglages efficaces et précis. Fabriquées à partir de polymères résistants à la corrosion pour garantir leur stabilité dimensionnelle, elles permettent d'ajuster la largeur des jeux et de réduire les vibrations.
| Comparer | Image | Épaisseur | Diamètre intérieur | Diamètre | Quantité par emballage | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.25 mm | 8en | 13 | 25 | WBB511798 | $25.95 | ||
![]() | 0.40 mm | 8en | 13 | 25 | WBB511802 | $24.95 | ||
![]() | 0.80 mm | 8en | 13 | 25 | WBB512204 | $30.95 | ||
![]() | 0.50 mm | 6en | 10 | 25 | WBB511800 | $25.95 | ||
![]() | 0.125 mm | 8en | 13 | 25 | WBB511795 | $25.95 |
Cale d'allongement pour vis à épaulement

Allongez sans effort la longueur de vos vis à épaulement grâce à nos cales d'allongement pour vis à épaulement. Ces cales résistantes permettent d'allonger les vis à épaulement de manière fiable et sûre. Elles se placent entre la tête de la vis et la surface d'appui afin d'augmenter efficacement la longueur totale. Idéales pour diverses applications industrielles, elles garantissent des réglages précis et un alignement correct.
Cale d'allongement pour vis à épaulement métrique

Nos cales d'allongement métriques sont spécialement conçues pour allonger avec précision les vis métriques à épaulement. Ces cales résistantes permettent des réglages précis et un alignement correct. Il suffit de les placer entre la tête de la vis et la surface d'appui pour augmenter en toute sécurité la longueur totale. Idéales pour les applications industrielles métriques, ces cales garantissent un ajustement et un alignement optimaux lors des processus d'assemblage et de fixation.