Cales fendues
Les cales rainurées permettent un alignement rapide et facile des machines et équipements. Disponibles en acier inoxydable, en plastique et dans de nombreux autres matériaux, elles répondent à des besoins spécifiques. Elles compensent les défauts d'alignement et autres problèmes d'interférence, assurant un alignement optimal et réduisant les vibrations et autres problèmes liés à un mauvais alignement.
Les plus pertinents
Cales fendues en acier inoxydable

Les cales fendues en acier inoxydable assurent un nivellement et un espacement précis grâce à leur conception ultra-mince. Disponibles en différentes épaisseurs et formats, elles résistent aux chocs et à la corrosion et sont idéales pour les environnements corrosifs et l'industrie agroalimentaire. Ces cales offrent une précision supérieure, une interchangeabilité thermique et une forte adhérence, garantissant un calage fiable et précis dans diverses applications.
| Comparer | Image | Longueur | Quantité par paquet | Taille | Taille de l'emplacement | Épaisseur | Largeur | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 po | 52 | H | 8" | Assorti | 8 po | WBB514013 | $5,939.00 | ||
![]() | 3 po | 10 | B | «8 » | 0.020 po | 3 po | WBB514219 | $75.95 | ||
![]() | 6 po | 52 | E | 2" | Assorti | 6 po | WBB514229 | $2,399.00 | ||
![]() | 4 po | 1 | C | 4" | 0.500 po | 4 po | WBB1244919 | $239.95 | ||
![]() | - | 300 | - | - | - | - | WBB514039 | $4,025.00 | ||
![]() | 3 po | 10 | B | «8 » | 0.025 po | 3 po | WBB514220 | $73.95 | ||
![]() | 2 po | 20 | UN | «8 » | 0.003 po | 2 po | WBB514017 | $129.95 | ||
![]() | 2 po | 20 | UN | «8 » | 0.010 po | 2 po | WBB514020 | $129.95 | ||
![]() | 3 po | 1 | B | «8 » | 0.250 po | 3 po | WBB1244831 | $129.95 | ||
![]() | 5 po | 10 | D | 8" | 0.015 po | 5 po | WBB514015 | $139.95 |
Affichage de 1-10 sur 42 résultats
Cale fendue métrique en acier inoxydable

Les cales perforées métriques en acier inoxydable sont conçues pour assurer l'espacement, le remplissage et le nivellement, améliorant ainsi l'efficacité en milieu industriel. Fabriquées en acier inoxydable, elles offrent une excellente résistance à la corrosion et une durabilité supérieure. Leur conception perforée facilite le retrait et le réglage. Ces cales perforées métriques polyvalentes sont disponibles en différentes tailles et épaisseurs.
Affichage de 1-10 sur 15 résultats
Cale fendue en plastique

Les cales fendues en plastique sont polyvalentes, durables et résistantes à la rouille et à la corrosion. Leur conception fendue facilite l'installation, le réglage et le retrait, ce qui les rend idéales pour les applications nécessitant des modifications fréquentes. Grâce à leurs dimensions précises et à leur fiabilité, ces cales d'allongement garantissent un alignement précis et optimisent le fonctionnement des machines et équipements.
Affichage de 1-10 sur 14 résultats