Cales à fente
Les cales à fente permettent un alignement rapide et facile des machines et des équipements. Elles sont disponibles en acier inoxydable, en plastique et dans de nombreux autres matériaux afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque application. Les cales à fente peuvent être utilisées pour compenser un désalignement ou d’autres problèmes d’interférence. Elles assurent un alignement optimal et réduisent les vibrations ainsi que d’autres problèmes liés au désalignement.
Les plus pertinents
Cales fendues en acier inoxydable

Les cales fendues en acier inoxydable permettent un nivellement et un espacement précis grâce à leur conception ultra-fine. Disponibles en différentes épaisseurs et formats, elles résistent aux chocs et à la corrosion et sont idéales pour les environnements corrosifs et agroalimentaires. Ces cales offrent une précision supérieure, une interchangeabilité thermique et une forte capacité de maintien, garantissant ainsi un calage fiable et précis dans diverses applications.
| Comparer | Image | Longueur | Quantité par emballage | Taille | Taille de la fente | Épaisseur | Largeur | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 po | 5 | C | 4" | 0.050 po | 4 po | WBB514224 | $66.95 | ||
![]() | 2 po | 130 | A | «8 » | Assortiment | 2 po | WBB514115 | $1,089.00 | ||
![]() | 4 po | 5 | C | 4" | 0.075 po | 4 po | WBB514109 | $91.95 | ||
![]() | 3 po | 1 | B | «8 » | 0.250 po | 3 po | WBB1244831 | $135.95 | ||
![]() | 5 po | 10 | D | 8" | 0.015 po | 5 po | WBB514015 | $139.95 | ||
![]() | - | 300 | - | - | - | - | WBB514039 | $4,025.00 | ||
![]() | 2 po | 20 | A | «8 » | 0.003 po | 2 po | WBB514017 | $129.95 | ||
![]() | 3 po | 20 | B | «8 » | 0.010 po | 3 po | WBB514123 | $159.95 | ||
![]() | 2 po | 1 | A | «8 » | 0.250 po | 2 po | WBB1244795 | $125.95 | ||
![]() | 2 po | 20 | A | «8 » | 0.005 po | 2 po | WBB514019 | $129.95 |
Affichage de 1-10 sur 42 résultats
Cale fendue métrique en acier inoxydable

Les cales métriques en acier inoxydable à fente sont conçues pour assurer l'espacement, le remplissage et la mise à niveau, afin d'améliorer l'efficacité dans les environnements industriels. Fabriquées en acier inoxydable, elles offrent une excellente résistance à la rouille et une durabilité supérieure. Leur conception à fente permet de les retirer et de les ajuster facilement. Ces cales métriques à fente polyvalentes sont disponibles en différentes tailles et épaisseurs.
Affichage de 1-10 sur 15 résultats
Cale en plastique à fente

Les cales fendues en plastique sont polyvalentes, durables et résistantes à la rouille et à la corrosion. Leur conception fendue facilite leur installation, leur réglage et leur retrait, ce qui les rend idéales pour les applications nécessitant des changements fréquents. Grâce à leurs dimensions précises et à leurs performances fiables, ces cales d'allongement garantissent un alignement précis et optimisent le fonctionnement des machines et des équipements.
Affichage de 1-10 sur 14 résultats