Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Isolation acoustique et thermique

Les matériaux isolants sont conçus pour réguler à la fois les performances acoustiques et thermiques des espaces commerciaux ou résidentiels. Ils permettent de réduire le bruit en absorbant les ondes sonores dans les environnements bruyants tels que les entrepôts, les chantiers de construction en intérieur et autres bâtiments industriels. Les matériaux isolants peuvent également améliorer l'efficacité énergétique en empêchant les déperditions de chaleur.
6 résultats

Écrans acoustiques modulaires

Écrans acoustiques modulaires
Les écrans acoustiques modulaires permettent de réduire les niveaux sonores sur les chantiers en intérieur et dans d’autres installations industrielles. Les écrans sont suspendus à un cadre tubulaire robuste, et les écrans adjacents peuvent être assemblés à l’aide de velcro. Différentes tailles sont disponibles.
ComparerImageLongueurLargeurÉpaisseurMatériauCoefficient de réduction du bruit (NRC)Référence n°Prix
Panneau de barrière acoustique Justrite® QuietSite™, 96" x 1" x 48", gris
96
48
1 po
PVC, polyester
-
WBB3149288$789.00

Isolation réfléchissante et pare-vapeur

Isolation réfléchissante et pare-vapeur
Les isolants réfléchissants et les pare-vapeur sont conçus pour les applications d'isolation résidentielles, les constructions à ossature bois, les structures en acier de faible épaisseur et les bâtiments commerciaux. L'isolant réfléchissant est conçu pour améliorer l'efficacité énergétique et la plupart des modèles résistent aux oiseaux et aux insectes. Les pare-vapeur se présentent sous forme de rouleaux légers et non toxiques, faciles à installer. Les dimensions et autres caractéristiques varient selon les modèles.

Isolation en béton sous la dalle et pare-vapeur

Isolation en béton sous la dalle et pare-vapeur
L'isolation et les pare-vapeur posés sous les dalles de béton protègent contre la fissuration du béton, les déperditions d'énergie et de chaleur, ainsi que les dégâts causés par les moisissures. Ils forment une membrane imperméable sous les dalles de béton afin d'empêcher l'humidité et les gaz du sol de s'infiltrer. Conçus pour une installation facile, l'isolation et les pare-vapeur peuvent être recouverts de moquette, de parquet, de carrelage ou d'autres revêtements pour une finition soignée.