Ruban adhésif en aluminium
Les plus pertinents
Rubans isolants pour gaines et réparations de refroidisseurs

Les rubans isolants pour gaines et réparations de refroidisseurs sont conçus pour offrir une résistance supérieure aux intempéries, aux moisissures, aux UV et aux conditions environnementales extrêmes. La plupart des modèles se coupent et se collent sans outil et résistent à la perforation et à la déchirure. Ces rubans sont disponibles en rouleaux de différentes longueurs. Les caractéristiques varient selon le modèle.
| Comparer | Image | Longueur | Largeur | Épaisseur | Type | Couleur | Quantité par paquet | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50 | 2 | 7 mil | Ruban adhésif acrylique | Blanc | 1 | WBB3233979 | $2,159.00 | ||
![]() | 150 | 23 | 7 mil | Isolant | Argent | 1 | WBB3179006 | $1,209.00 | ||
![]() | 50 | 2 | 9 mil | Ruban adhésif acrylique | Argent | 1 | WBB3233978 | $2,399.00 | ||
![]() | 50 | 2 | 9 mil | Ruban adhésif acrylique | Blanc | 1 | WBB3233880 | $2,499.00 | ||
![]() | 150 ft | 2-13/16 po | 8-5/16 mil | Niveau entrepreneur | Blanc | 16 | WBB2369830 | 84.95 chacune. | ||
![]() | 150 ft | 2-13/16 po | 8-5/16 mil | Niveau entrepreneur | Blanc | 16 | Expédié le jour même WBB2369833 | 99.95 chacune. |
Rubans adhésifs en aluminium

Les rubans adhésifs en aluminium offrent une solution de réparation pratique pour les garages automobiles, les usines et bien d'autres applications. Résistants aux températures extrêmes, aux UV et aux solvants, ils garantissent une durabilité exceptionnelle. Ces rubans adhèrent facilement à diverses surfaces irrégulières et constituent une barrière efficace contre l'humidité, la poussière, les flammes et certains produits chimiques. Une large gamme de rubans adhésifs en aluminium est disponible. Les caractéristiques spécifiques varient selon les modèles.
Affichage de 1-10 sur 13 résultats
Rubans adhésifs en aluminium FSK

Le ruban adhésif en aluminium FSK est conçu pour les ventilateurs nécessitant une étanchéité renforcée pour une isolation accrue. La plupart des modèles sont homologués UL et leur adhésif contient des agents anti-moisissures, garantissant ainsi leur conformité aux normes. Parmi ses autres caractéristiques, on retrouve un adhésif acrylique spécial performant aussi bien à haute qu'à basse température. Une vaste gamme de rubans adhésifs en aluminium FSK est disponible. La taille des rouleaux et les autres spécificités varient selon les modèles.