Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Ruban adhésif double face

Le ruban adhésif de bureau est idéal pour sceller des enveloppes, réparer du papier déchiré ou fixer des feuilles au mur. Le ruban d'emballage est conçu pour fermer les cartons et sécuriser leur contenu lors de l'expédition. Son adhésif est puissant et facile à manipuler, permettant une fermeture rapide et efficace. Le ruban adhésif de bureau et d'emballage est idéal pour les bureaux, les entreprises et tous vos besoins en matière d'emballage et d'expédition.
26 résultats

Ruban adhésif double face 3M™

Ruban adhésif double face 3M™
Le ruban adhésif double face 3M™ est doté d'un adhésif puissant permettant une fixation fiable sur diverses surfaces. Ce ruban assure une liaison solide grâce à son excellente adhérence et est facile à appliquer. Le ruban adhésif double face est idéal pour les projets professionnels.
ComparerImageLongueurLargeurÉpaisseurCouleurQuantité par paquetModèle #Prix
Ruban adhésif double face 3M™ 9420, 25,4 mm x 32,9 m, rouge, épaisseur 0,1 mm - Paquet de 48
36 yards
1 po
4 mil
Rouge
48
WBB2322622aussi bas que

84.95 chacune.

Économisez5.00
Ruban adhésif double face 3M™ 476XL, 25,4 mm x 329 m, translucide, 0,15 mm - Paquet de 6
540 yards
1 po
6 mil
Translucide
6
WBB1530147aussi bas que

345.95 chacune.

Économisez14.00
Ruban adhésif double face 3M™ 9589, 25,4 mm x 32,9 mil, blanc - Paquet de 36
36 yards
1 po
9 mil
Blanc
36
WBB1530209aussi bas que

80.95 chacune.

Économisez6.00
Ruban adhésif double face 3M™ 9579, 25,4 mm x 32,9 mil, blanc - Quantité par paquet : 36
36 yards
1 po
12.7 mil
Blanc
36
WBB1530207aussi bas que

22.00 chacune.

Économisez1.00
Ruban adhésif double face 3M™ 9579, 1/2 po x 36 verges, 9 mil, blanc - Quantité par paquet : 72
36 yards
2 po
9 mil
Blanc
72
WBB1530108aussi bas que

17.25 chacune.

Économisez1.50
Ruban adhésif double face 3M™ 9589, 19 mm x 33 m, 0,23 mm, blanc - Paquet de 48
36 yards
4 po
9 mil
Blanc
48
WBB1530179aussi bas que

58.95 chacune.

Économisez5.00
Ruban adhésif double face 3M™ 415, 1/2 po x 36 verges, transparent 4 mil – Quantité par paquet : 72
36 yards
2 po
4 mil
Transparent
72
WBB1530169aussi bas que

35.95 chacune.

Économisez3.00
Ruban adhésif double face 3M™ 415, 25,4 mm x 32,9 m, transparent, épaisseur 0,1 mm - Paquet de 36
36 yards
1 po
4 mil
Transparent
36
WBB1530210aussi bas que

43.95 chacune.

Économisez3.00
Ruban adhésif double face 3M™ 9579, 5 cm x 33 m, 0,23 mil, blanc - Paquet de 24
36 yards
2 po
9 mil
Blanc
24
WBB1530127aussi bas que

80.95 chacune.

Économisez6.00
Ruban adhésif double face haute performance 3M™ 9086, 25,4 mm x 54,9 m (1 po x 60 verges), blanc, épaisseur 7,5 mil (0,19 mm) - Paquet de 18
55 yards
1 po
7.5 mil
Blanc
18
WBB232262570.95 chacune.
Affichage de 1-10 sur 19 résultats

Ruban adhésif double face amovible 3M™

Ruban adhésif double face amovible 3M™
Les rubans adhésifs double face repositionnables 3M™ permettent de coller efficacement des objets entre eux tout en offrant une adhérence temporaire. Ils sont idéaux lorsqu'un repositionnement ultérieur est nécessaire. Ces rouleaux de ruban adhésif double face 3M™ conviennent parfaitement à une variété de surfaces et offrent une solution sûre et propre pour fixer du papier, du plastique, des films et bien plus encore.