cloison sèche Trappes d'accès
Les plus pertinents
Trappes d'accès avec bourrelet de finition « cloison sèche »

Les trappes d'accès équipées de moulures d'cloison sèche s sont conçues pour une installation en post-cloison sèche . Fabriquées en acier résistant, ces trappes d'accès sont dotées d'une moulure d'cloison sèche qui permet d'accéder facilement aux composants des installations de plomberie, de chauffage, d'électricité et autres, à des fins d'entretien et de maintenance. Leur cadre encastré offre un aspect intégré et homogène, et s'installe facilement sur la plupart des surfaces planes.
| Comparer | Image | Largeur de la porte | Hauteur de la porte | Nombre de verrous | Ouverture dans un mur ou au plafond | Hauteur totale du cadre | Largeur totale du châssis | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 po | 16 po | 1 | - | 18-4/7 po | 18-4/7 po | WBB204676 | $169.95 | ||
![]() | 24 po | 24 po | 3 | - | 26 po | 26 po | WBB764876 | $269.95 | ||
![]() | 8 po | 8 po | 1 | - | 10 po | 10 po | WBB765083 | $109.95 | ||
![]() | 24 po | 24 po | - | - | 26-1/4 po | 26-1/4 po | WBB642868 | $459.95 | ||
![]() | 22 po | 30 po | 4 | - | 24 po | 32 po | WBB1963286 | $239.95 | ||
![]() | 14 po | 14 po | 2 | - | 26-4/7 po | 26-4/7 po | WBB204572 | $259.95 | ||
![]() | 18 po | 18 po | 2 | - | 20 po | 20 po | WBB764978 | $169.95 | ||
![]() | 12 po | 12 po | 1 | - | 14 po | 14 po | WBB765153 | $125.95 |
Portes d'accès coupe-feu pour murs

Ces portes d'accès coupe-feu sont spécialement conçues pour être installées dans des murs dans des environnements commerciaux, industriels et électriques. Fabriquées en acier pour garantir solidité et durabilité, ces portes d'accès contribuent à empêcher la propagation des flammes et de la fumée. Elles sont dotées d'une isolation coupe-feu qui réduit le transfert de chaleur en cas d'incendie, ainsi que d'un système de fermeture automatique à verrouillage automatique pour une protection accrue.
Trappe d'accès « Press-Fit » cloison sèche

Nos panneaux d'accès « Press-Fit » d'cloison sèche permettent d'accéder rapidement et facilement aux composants dissimulés dans les murs. Ces panneaux d'accès d'cloison sèche sont dotés d'un système d'emboîtement qui élimine le recours à des vis ou à des fixations, garantissant ainsi un ajustement sûr et homogène. Grâce à leur construction robuste et à leur facilité d'installation, ces panneaux d'accès « Press-Fit » d'cloison sèche constituent une solution fiable pour un usage professionnel.
Portes d'accès affleurantes avec rebord à bourrelet « cloison sèche »

Ces trappes d'accès affleurantes de qualité professionnelle sont dotées d'une bride à bourrelet « cloison sèche » permettant une intégration parfaite. Fabriquées à partir de matériaux résistants tels que l'acier, ces trappes d'accès affleurantes allient solidité et rigidité à une finition soignée. Conçues pour s'adapter à différentes épaisseurs de murs ou de plafonds, elles sont disponibles avec une bride dissimulée ou une bride à agrafes. Les trappes d'accès affleurantes « cloison sèche » sont idéales pour les applications nécessitant une finition murale sans relief.
cloison sèche Porte encastrée avec installation en usine cloison sèche

Ces trappes d'accès encastrées sont dotées d'une finition « cloison sèche » installée en usine, qui leur confère un aspect homogène. Composées d'un cadre et d'un volet en acier de forte épaisseur, elles sont dotées d'une finition « cloison sèche » sur la face du volet, d'une moulure « cloison sèche » sur le cadre et d'un mécanisme de verrouillage pour plus de sécurité. Elles sont disponibles en plusieurs tailles et finitions, ainsi qu'avec divers accessoires en option, afin de s'adapter à un large éventail d'applications.
Trappe d'accès encastrée pour l'cloison sèche -surf

Ces trappes d'accès encastrées de qualité professionnelle sont spécialement conçues pour s'intégrer parfaitement aux surfaces « cloison sèche ». Ces trappes haut de gamme offrent un aspect épuré et sophistiqué grâce à leur finition affleurante. Leur système de charnières dissimulées garantit durabilité et stabilité. Idéales pour les zones à forte fréquentation, elles permettent d'accéder facilement aux installations techniques tout en conservant un aspect soigné.
Portes d'accès affleurantes pour surfaces « cloison sèche »

Ces trappes d'accès affleurantes sont spécialement conçues pour conférer un aspect épuré et harmonieux aux installations de type « cloison sèche ». Grâce à leur conception affleurante et à leur construction robuste, elles permettent d'accéder facilement aux installations techniques tout en préservant l'esthétique de votre espace. Idéales pour les applications commerciales.
Affichage de 1-10 sur 11 résultats