Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Rampes d'accès

Les rampes d'accès sont des surfaces inclinées qui facilitent le franchissement des dénivellations, comme les escaliers ou les trottoirs, par les personnes à mobilité réduite. Leur surface texturée réduit les risques de glissade, et certaines sont pliables pour un transport aisé. Fabriquées dans un matériau robuste, elles résistent aux charges importantes, à une utilisation fréquente et à divers dispositifs de transport tels que les fauteuils roulants et les scooters. Les rampes d'accès peuvent être utilisées dans les zones résidentielles, commerciales et industrielles.
27 résultats
Rampes de seuil PVI

Rampes de seuil PVI

ComparerImageMatérielHauteurLargeurLongueurPoidsCapacité de chargeModèle #Prix
Rampe de seuil en caoutchouc PVI RAEZ0110 - 8-1/8 po L x 42 po l - Aucune limite de charge
Caoutchouc
1 po
42 po
8-1/8 po
9 lb
Aucune limitation de charge lb
WBB2004269$225.95
Rampe de seuil PVI TH1232 - 30,5 cm (L) x 81,3 cm (l) - Capacité de charge : 272 kg
Aluminium
1/2 à 1/2 po
32 po
12 po
5 lb
600 lb
WBB2004264$115.95
Rampe de seuil réglable PVI ATH4832 - 122 cm (L) x 81 cm (l) - Capacité de charge : 363 kg
Aluminium
4 à 6 po
32 po
48 po
26 lb
800 lb
WBB2004271$699.00
Rampe de seuil en caoutchouc PVI RAEZ1110 - 31,1 cm L x 106,7 cm l - Aucune limite de charge
Caoutchouc
1 po
42 po
12-1/4 po
17 lb
Aucune limitation de charge lb
WBB2004270$319.95
Rampe de seuil PVI TH2436 - 61 cm (L) x 91 cm (l) - Capacité de charge : 272 kg
Aluminium
2 à 4 po
36 po
24 po
15 lb
600 lb
WBB2004265$409.95
Rampe de seuil réglable PVI ATH2432 - 61 cm (L) x 81 cm (l) - Capacité de charge : 363 kg
Aluminium
2 à2 po
32 po
24 po
12 lb
800 lb
WBB2004267$325.95
Rampe de seuil réglable PVI ATH1232 - 30,5 cm (L) x 81,3 cm (l) - Capacité de charge : 363 kg
Aluminium
1 à 2 po
32 po
12 po
6 lb
800 lb
WBB2004266$199.95
Rampe de seuil PVI TH1632 - 40,6 cm (L) x 81,3 cm (l) - Capacité de charge : 272 kg
Aluminium
2 à 2 po
32 po
16 po
6 lb
600 lb
WBB2004262$229.95
Rampe de seuil PVI TH2432 - 61 cm (L) x 81 cm (l) - Capacité de charge : 272 kg
Aluminium
2 à 4 po
32 po
24 po
12 lb
600 lb
WBB2004263$349.95
Rampe de seuil réglable PVI ATH3632 - 91,4 cm (L) x 81,3 cm (l) - Capacité de charge : 363 kg
Aluminium
2 à 5 po
32 po
36 po
19 lb
800 lb
WBB2004268$449.95
Rampes solides PVI

Rampes solides PVI

Rampes pliables PVI

Rampes pliables PVI

Rampes portables PVI Wheel-A-Bout

Rampes portables PVI Wheel-A-Bout