Clôtures et écrans d'intimité
Les écrans constituent une solution de protection de la vie privée, créant des barrières visuelles qui renforcent la confidentialité et l'intimité dans divers environnements. Ils contribuent également à limiter la poussière et les débris en extérieur, ce qui les rend précieux sur les chantiers, dans les zones industrielles ou tout autre lieu exposé à la poussière. Fabriqués à partir de matériaux durables comme le polyéthylène, les écrans sont conçus pour durer et résister aux intempéries. Ils sont parfaitement adaptés aux installations sportives, aux bâtiments commerciaux et aux espaces événementiels extérieurs.
Les plus pertinents
Filets de confidentialité BOEN

Les filets d'intimité BOEN sont conçus pour créer un espace privé et intime ou pour protéger divers espaces commerciaux. Fabriqués en PEHD durable et résistant aux UV, nos filets d'intimité sont conçus pour résister aux intempéries. Chaque filet est doté d'œillets renforcés et se distingue par sa légèreté et sa facilité d'installation. Les dimensions varient selon le modèle afin de répondre à vos besoins spécifiques.
| Comparer | Image | Largeur | Longueur | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 ft | 50 ft | WBB2202088 | $119.95 | ||
![]() | 8 ft | 50 ft | WBB2202083 | $219.95 | ||
![]() | 6 ft | 100 ft | WBB2202089 | $199.95 | ||
![]() | 5 ft | 50 ft | WBB2202085 | $115.95 | ||
![]() | 6 ft | 50 ft | WBB2202094 | $129.95 | ||
![]() | 6 ft | 100 ft | WBB2202091 | $199.95 | ||
![]() | 5 ft | 50 ft | WBB2202082 | $125.95 | ||
![]() | 12 ft | 50 ft | WBB2202078 | $259.95 | ||
![]() | 3 ft | 150 ft | WBB1501677 | $675.00 | ||
![]() | 6 ft | 50 ft | WBB2202092 | $129.95 |
Affichage de 1-10 sur 27 résultats
Bâches d'échafaudage BOEN

Les bâches d'échafaudage BOEN protègent les structures et les ouvriers des chantiers dans des conditions climatiques extrêmes. Fabriquées en polypropylène laminé avec des sangles de renfort et des œillets pré-perforés, ces bâches offrent une durabilité exceptionnelle. Faciles à installer, elles résistent aux températures extrêmes et sont traitées anti-UV. Disponibles en versions ignifugées et non ignifuges.



.webp?t=1793980472000)