Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Composants de garde-corps architecturaux

Les composants pour garde-corps architecturaux facilitent la construction de mains courantes, de rampes, de garde-corps d'escalier et autres éléments contribuant à la sécurité dans les installations industrielles. Les tubes sont disponibles en différentes longueurs et diamètres pour s'adapter à une vaste gamme d'applications et sont fabriqués à partir de matériaux durables, tels que l'acier inoxydable et le laiton, pour une résistance optimale. Les brides, supports, poteaux et raccords permettent une fixation sécurisée des garde-corps architecturaux au sol ou au mur, tandis que les supports à rotule réglables assurent soutien et stabilité à un angle personnalisable.
125 résultats

Tubes

Tubes
Les tubes destinés aux projets de garde-corps architecturaux sont conçus pour la construction de mains courantes. garde-corps Ce produit, compatible avec d'autres garde-corps de sécurité, est disponible dans une large gamme de longueurs et de diamètres pour s'adapter à divers systèmes de rails industriels. Fabriqué à partir de matériaux durables tels que l'acier galvanisé, l'acier inoxydable, le laiton ou l'aluminium, il est conçu pour résister à l'épreuve du temps.
ComparerImageTypeTaille nominale du tuyauLongueurMatérielCouleurMarqueModèle #Prix
Lavi Industries, Tube, 1" x 0,050" x 4', Laiton poli
Tube
48 po
Laiton
Laiton poli
Industries Lavi
WBB1191633aussi bas que

$165.95

Économisez14.00
Lavi Industries, Tube, 1" x 0,050" x 6', Laiton poli
Tube
72 po
Laiton
Laiton poli
Industries Lavi
Expédié le jour même
WBB1191562
$182.95était $289.95
Économisez107.00
Lavi Industries, Tube, 1" x 0,050" x 12', Laiton poli
Tube
144 po
Laiton
Laiton poli
Industries Lavi
WBB1191584aussi bas que

$359.95

Économisez40.00
Tuyau galvanisé Kee Safety® Gatorshield®, 1 pouce de diamètre, (7 pieds x 5 pièces)
Tuyau de calibre 40
35 ft
Acier galvanisé Gatorshield™
Gris
Kee Safety
296557$399.95
Lavi Industries, Tube, 1 po x 0,050 po x 6 pi, Acier inoxydable poli
Tube
72 po
Acier inoxydable de qualité 304
Acier inoxydable poli
Industries Lavi
Expédié le jour même
WBB1191563
aussi bas que

$109.95

Économisez6.00
Lavi Industries, Tube, 1" x 0,050" x 8', Laiton poli
Tube
96 po
Laiton
Laiton poli
Industries Lavi
Expédié le jour même
WBB1191565
$237.95était $249.95
Économisez12.00
Tuyaux en aluminium Kee Safety® Schedule 40 (6 pi x 6 pièces), diamètre 1 po
Tuyau de calibre 40
36 ft
Aluminium
Gris
Kee Safety
448400$699.00
Tube Lavi Industries, 1,5 po x 0,050 po x 12 pi, acier inoxydable satiné
Tube
144 po
Acier inoxydable de qualité 304
Acier inoxydable satiné
Industries Lavi
Expédié le jour même
WBB1191798
$370.95était $389.95
Économisez19.00
Tube Lavi Industries, 1,5 po x 0,050 po x 4 pi, acier inoxydable poli
Tube
48 po
Acier inoxydable de qualité 304
Acier inoxydable poli
Industries Lavi
Expédié le jour même
WBB1191607
$119.95
Tube Lavi Industries, 1,5 po x 0,050 po x 6 pi, acier inoxydable satiné
Tube
72 po
Acier inoxydable de qualité 304
Acier inoxydable satiné
Industries Lavi
WBB1191765aussi bas que

$189.95

Économisez20.00
Affichage de 1-10 sur 15 résultats

Brides

Brides
Disponibles en versions murales et au sol pour une installation polyvalente, les brides assurent une fixation sûre et stable aux rampes d'escalier, de cuisine ou aux repose-pieds. Proposées en différentes tailles, elles s'adaptent aux tuyaux de divers diamètres et sont fabriquées dans des matériaux durables, comme le laiton ou l'acier inoxydable, pour une résistance et une protection contre la corrosion optimales.
Affichage de 1-10 sur 17 résultats

Supports de montage

Supports de montage
Fabriqués à partir de matériaux robustes comme le laiton ou l'acier inoxydable, les supports de fixation offrent une grande solidité. Conçus pour les projets de garde-corps architecturaux intérieurs, ils permettent une fixation sécurisée des mains courantes, rampes d'escalier, mains courantes de cuisine ou repose-pieds sur un mur ou toute autre surface. Disponibles en plusieurs tailles, ils s'adaptent à différents diamètres de tuyaux.
Affichage de 1-10 sur 13 résultats

Messages

Messages
Les poteaux servent de support aux tuyaux et tubes utilisés dans les rampes d'escalier, les mains courantes de cuisine ou les repose-pieds. Disponibles en version d'extrémité ou centrale, ils assurent une stabilité optimale. Les différentes tailles de tubes proposées permettent une compatibilité avec un large éventail de diamètres. Fabriqués en laiton ou en acier inoxydable robustes, ces poteaux sont conçus pour durer.

Raccords à bille

Raccords à bille
Les raccords à bille permettent de connecter des tuyaux tout en apportant une touche décorative aux projets de garde-corps intérieurs, tels que les rampes d'escalier, les mains courantes de cuisine ou les repose-pieds. Leur forme arrondie leur confère une esthétique agréable et dissimule les extrémités des tubes des mains courantes et des rampes d'escalier. Les coudes, les tés et les croix offrent une grande flexibilité d'installation le long du garde-corps. Disponibles dans une variété de diamètres nominaux, ils s'adaptent à différents diamètres de tubes.
Affichage de 1-10 sur 15 résultats

Clips et fixations pour garde-corps en verre

Clips et fixations pour garde-corps en verre
Fabriqués en acier inoxydable pour une résistance et une protection contre la corrosion optimales, et disponibles en plusieurs diamètres de tuyaux, les clips et fixations pour garde-corps en verre permettent une fixation sécurisée des panneaux et séparateurs en verre dans les systèmes de garde-corps. Les fixations à dos plat s'ajustent parfaitement aux surfaces de montage, tandis que les clips à dos radial épousent parfaitement les tuyaux et tubes.

Robinetterie encastrée

Robinetterie encastrée
Les raccords encastrés permettent une connexion simple et sécurisée des tubes pour les projets de garde-corps architecturaux intérieurs, tels que les rampes d'escalier, les mains courantes de cuisine ou les repose-pieds. Disponibles en plusieurs tailles pour s'adapter à différents diamètres de tuyaux, les raccords en T, en croix, en coude et en angle permettent une installation optimale là où le support est nécessaire. Fabriqués en laiton ou en acier inoxydable, ils offrent une grande durabilité.
Affichage de 1-10 sur 34 résultats

Embouts

Embouts
Fabriqués en laiton ou en acier inoxydable pour une robustesse et une durabilité optimales, les embouts de rampe apportent une touche finale élégante aux projets de garde-corps intérieurs, qu'il s'agisse de mains courantes, de rampes d'escalier, de balustrades de cuisine ou de repose-pieds. Disponibles en versions affleurantes ou semi-sphériques, ils s'adaptent à une variété de styles et de dimensions pour convenir aux tuyaux de différents diamètres.

Selles et épissures

Selles et épissures
Pour la réalisation de garde-corps intérieurs (rampes, mains courantes, barres d'escalier, mains courantes de cuisine, repose-pieds, etc.), les supports et les raccords se fixent solidement aux poteaux verticaux, contribuant ainsi à la stabilité des garde-corps. Les supports réglables permettent d'orienter les tuyaux et tubes selon des angles personnalisés. Les raccords assurent une connexion robuste et sécurisée des tubes, garantissant la solidité de la structure.

Retours muraux

Retours muraux
Les retours muraux se fixent à l'extrémité des mains courantes pour créer un retour incurvé avec un espace minimal entre la rampe d'escalier et le mur, réduisant ainsi le risque de blessure. Disponibles en différentes tailles de tubes pour s'adapter à des diamètres variés, ces retours sont fabriqués dans des matériaux durables, tels que le laiton ou l'acier inoxydable, pour une résistance optimale et une longue durée de vie.

Colliers

Colliers
Les colliers permettent de réaliser des sections angulaires sur mesure pour les projets de garde-corps intérieurs architecturaux, tels que les rampes d'escalier, les mains courantes de cuisine ou les repose-pieds. Les colliers perpendiculaires pivotent autour du tube pour un positionnement à pratiquement n'importe quel angle, tandis que les colliers d'angle, associés à des raccords à rotule, permettent d'obtenir l'angle souhaité. Fabriqués en laiton ou en acier inoxydable, les colliers de garde-corps offrent une résistance durable.