Chariots pour barres et tuyaux
Les chariots porte-barres et porte-tubes sont conçus pour faciliter le stockage et le transport de matériaux longs tels que barres, tubes, bois et tuyaux. Équipés de roulettes robustes pour une maniabilité optimale, ils sont fabriqués à partir de matériaux durables pour supporter des charges importantes. Ces chariots constituent une solution de stockage idéale pour les environnements de production et de construction.
Les plus pertinents
Camions porte-barres, tubes et tiges

Les chariots porte-barres, porte-tubes et porte-tiges sont conçus pour transporter et stocker efficacement des articles longs et cylindriques. Fabriqués avec des châssis et des plateaux en acier robuste, ces chariots sont équipés de plusieurs berceaux permettant de maintenir en toute sécurité des articles de diamètres variés. Disponibles en différentes longueurs, largeurs, hauteurs et capacités de charge, ces chariots porte-barres s'adaptent à tous vos besoins.
| Comparer | Image | Capacité de charge | Longueur | Largeur | Hauteur | Type de roue | Diamètre de la roue | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5600 lb | 84 po | 24 po | 27 po | - | - | 988711 | $1,239.00 | ||
![]() | 3000 lb | 24 po | 24 po | 34 po | Pivot phénolique | 6 po | Expédié le jour même WBB288170 | $729.00était $849.00 Économisez120.00 | ||
![]() | 4000 lb | 60 po | 28 po | 28-1/8 po | phénolique | (2)12 et (2)8 po | 500980 | $2,115.00 | ||
![]() | 3000 lb | 36 po | 24 po | 34 po | Pivot phénolique | 6 po | WBB996537 | $839.00 | ||
![]() | 3000 lb | 48 po | 24 po | 34 po | Pivot phénolique | 6 po | WBB996563 | aussi bas que $765.00 Économisez64.00 | ||
![]() | 4000 lb | 96 po | 28 po | 29 po | phénolique | (2)12 et (2)8 po | 500984 | $2,329.00 | ||
![]() | 10,000 lb | 60 po | 28 po | 29 po | phénolique | (2)12 et (2)8 po | 500976 | $3,175.00 | ||
![]() | 4000 lb | 30-11/16 po | 30-3/8 po | 26-1/8 po | Pivot phénolique | 6 po | 987683 | $849.00 | ||
![]() | 10,000 lb | 96 po | 28 po | 29 po | phénolique | (2)12 et (2)8 po | 500978 | $3,645.00 | ||
![]() | 8,000 lb | 120 po | 28 po | 29 po | phénolique | (2)12 et (2)8 po | 988709 | $2,199.00 |
Affichage de 1-10 sur 20 résultats
Chariots pour barres en porte-à-faux

Les chariots porte-barres cantilever sont parfaits pour le transport de tuyaux, de bois et autres matériaux. Leur structure robuste en acier et leurs bras cantilever renforcés leur confèrent une stabilité et une solidité exceptionnelles. Les roulettes pivotantes facilitent les manœuvres et la poignée ergonomique assure un confort d'utilisation optimal. Disponibles en plusieurs tailles et capacités, ces chariots conviennent parfaitement à de nombreuses applications industrielles.
Camions de manutention empilables

Les chariots porte-matériaux empilables sont des chariots robustes conçus pour le transport et le stockage de matériaux dans les entrepôts, les usines et autres environnements commerciaux. Ces chariots sont conçus pour déplacer des charges lourdes et sont équipés de roulettes facilitant leur mobilité. Leur conception empilable permet un gain de place et le transport simultané d'une grande quantité de matériaux.
Chariots pour barres et tuyaux

Les chariots porte-barres et porte-tubes sont conçus pour transporter des barres, des tubes et autres articles longs. Ils sont dotés d'un châssis en acier robuste, de roulettes renforcées et d'une capacité de charge allant jusqu'à 5 000 kg. lb Leur largeur et leur hauteur réglables les rendent parfaitement adaptées à de nombreuses applications. Idéales pour les ateliers, les garages et autres environnements industriels.
Affichage de 1-10 sur 20 résultats
Chariots à tuyaux avec ridelles

Pour le transport et le déplacement de charges longues telles que barres, tuyaux et autres matériaux, les camions porte-tuyaux à ridelles sont la solution idéale. Ces camions sont dotés d'une conception unique de plateau à ridelles hautes qui maintiennent les charges en place, ainsi que de roues en caoutchouc, en polyuréthane ou pneumatiques pour une maniabilité et un transport aisés. Leur construction robuste garantit une durabilité et des performances optimales.
Affichage de 1-10 sur 37 résultats
Chariots à barres et étagères réglables en A

Porte-bagages réglable en forme de A et chariots à étagères Facilitez le transport et le stockage d'objets longs et encombrants. Ces chariots sont équipés d'étagères à hauteur réglable et de roulettes pivotantes pour une maniabilité optimale. Chaque étagère est constituée d'une structure tubulaire en acier robuste et d'un plateau en treillis métallique, ce qui les rend parfaitement adaptés à toute application industrielle ou commerciale.
Chariots de transport horizontal pour bois

Les chariots porte-bois horizontaux optimisent le transport de matériaux de construction tels que le bois d'œuvre, les tuyaux et autres matériaux longs. Leur structure entièrement en acier, équipée de roulettes en polyuréthane, facilite la manœuvre des charges lourdes, tandis que leurs montants télescopiques réglables permettent de transporter en toute sécurité des objets jusqu'à 3,65 m de hauteur.
Chariots pour marchandises en rouleaux

Les chariots porte-rouleaux sont idéaux pour le transport de produits longs en rouleaux tels que moquette, papier, tissu, etc. Fabriqués en acier robuste et équipés de roues renforcées de 15 x 5 cm, ils sont faciles à manœuvrer et permettent de sécuriser les charges lourdes. Disponibles avec une capacité allant jusqu'à 3 600 kg. lb pour répondre à toutes les exigences du poste.
Chariots pour rouleaux de tapis

Les chariots porte-rouleaux de moquette permettent de transporter facilement des rouleaux de moquette volumineux et lourds. Ces chariots robustes sont dotés d'un châssis en acier avec une finition peinture époxy durable et de roues et roulettes pivotantes pour une mobilité optimale. Capacité de charge : 500 kg lb Ces camions peuvent transporter des rouleaux de moquette de différentes tailles. Idéaux pour tout entrepôt ou environnement commercial.