Chariots à levier
Les plus pertinents
Les diables à levier sont des équipements de manutention spécialisés conçus pour simplifier le déplacement et le transport d'objets lourds ou encombrants. Dotés de roulettes pivotantes, ils offrent une grande maniabilité et permettent de se faufiler dans les espaces restreints et les angles. Les diables à levier sont idéaux pour déplacer des charges lourdes dans les entrepôts, les sites de production et les commerces.
Filtres
Capacité de charge
Longueur de la poignée
Diamètre de la roue
Longueur
Marque
Largeur

Chariots à levier avec poignées en acier
| Comparer | Image | Capacité de charge | Longueur | Profondeur de la plaque avant | Diamètre de la roue | Matériau de roue | Matériel | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5000 lb | 6 ft | 6 po | 5 po | polyuréthane | Acier | Vestil | WBB3253908 | $409.95 | ||
![]() | 5000 lb | 5 ft | 6 po | 5 po | polyuréthane | Acier | Vestil | 984547 | aussi bas que $549.00 Économisez50.00 | ||
![]() | 5000 lb | 7 ft | 6 po | 5 po | polyuréthane | Acier | Vestil | 984549 | aussi bas que $365.95 Économisez30.00 |