Chariots transpalettes tout terrain
Les transpalettes tout-terrain sont conçus pour lever et abaisser des charges et faciliter la manutention rapide de matériaux en extérieur comme en intérieur. Leur ergonomie permet une utilisation aisée grâce à des commandes de marche avant/arrière, de levage/abaissement et de marche arrière d'urgence. Les dimensions et les types d'alimentation varient selon le modèle. Nos transpalettes polyvalents roulent en douceur sur les surfaces irrégulières et peuvent supporter des charges jusqu'à 4 000 kg. lb .
Les plus pertinents

Transpalettes manuels tout-terrain
| Comparer | Image | Capacité de charge | Distance entre les fourches | Longueur de la fourche | Hauteur abaissée | Hauteur surélevée | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2000 lb | 12 - 26 po | 48 po | 3 po | 9 po | Vestil | 988807 | aussi bas que $2,519.00 Économisez220.00 | ||
![]() | 3300 lb | 9 - 29 po | 32 po | 2-3/4 po | 9-1/2 po | Wesco | WBB2682452 | $7,849.00 | ||
![]() | 2000 lb | 12 - 26 po | 32 po | 3 po | 9 po | Vestil | 241674 | $2,745.00 | ||
![]() | 2500 lb | 8-1/2 - 26-3/4 po | 32 po | 3 po | 9 po | Vestil | 988808 | aussi bas que $2,649.00 Économisez230.00 |
Chariots transpalettes électriques tout terrain

Alimentés par batterie, les transpalettes électriques tout-terrain permettent de lever, d'abaisser et de diriger les roues d'une simple pression sur un bouton. Capables de supporter des charges lourdes dans les usines, les entrepôts et autres environnements industriels, ils sont dotés de commandes intuitives sur la poignée et de roues tout-terrain qui roulent en douceur sur les surfaces irrégulières, assurant une maniabilité précise aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
Chariots transpalettes tout-terrain à essence

Conçus pour le transport de charges lourdes, les transpalettes tout-terrain à essence utilisent un moteur à combustion pour un fonctionnement puissant, sans nécessiter de branchement électrique ni de recharge de batteries. Leurs roues tout-terrain permettent aux opérateurs de manœuvrer des charges volumineuses sur des surfaces irrégulières, en intérieur comme en extérieur, et les commandes manuelles facilitent la levée et la descente des palettes.