Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Transpalettes en acier galvanisé et inoxydable

Les mêmes atouts qu'un transpalette standard, mais en acier inoxydable ou galvanisé. Les transpalettes pour environnements propres sont spécialement conçus pour les milieux corrosifs ou extrêmement humides et sont idéaux pour la restauration, les laboratoires et les salles blanches. Disponibles en différentes capacités de charge.
13 résultats

Transpalettes en acier inoxydable

Transpalettes en acier inoxydable
Adaptés aux laboratoires, aux industries agroalimentaires et autres environnements propres et/ou stériles, les transpalettes en acier inoxydable sont fabriqués en acier inoxydable durable, résistant à la prolifération bactérienne, à la rouille et à la corrosion. Leur mécanisme manuel permet une levée, une descente et un contrôle aisés, tandis que leurs roues à roulement fluide assurent une mobilité optimale.
ComparerImageCapacité de chargeDistance entre les fourchesLongueur de la fourcheHauteur abaisséeHauteur surélevéeMarqueModèle #Prix
Transpalette manuel Global Industrial™, acier inoxydable, capacité de 2 tonnes (4 400 lb), fourches de 68,6 cm (27 po) de largeur x 121,9 cm (48 po) de longueur
4400 lb
27 po
48 po
3 po
7-1/2 po
Global Industrial
Expédié le jour même
241629
aussi bas que

$2,669.00

Économisez140.00
Manuel Vestil transpalette Fourches en acier inoxydable, capacité de 5500 lb, dimensions : 21-1/2 po (largeur) x 45 po (longueur)
5500 lb
21-1/2 po
45 po
2-7/8 po
7-3/4 po
Vestil
WBB2309984aussi bas que

$6,169.00

Économisez536.00
Vestil™ transpalette Cadre en acier inoxydable 304, capacité de 2500 kg, fourches de 68,6 cm de largeur x 121,9 cm de longueur
5500 lb
27 po
48 po
2-7/8 po
7-3/4 po
Vestil
WBB3217536$4,079.00
Vestil transpalette Fourches en acier inoxydable, capacité de 5500 lb, dimensions : 27 po (largeur) x 48 po (longueur)
5500 lb
27 po
48 po
2-7/8 po
6-1/2 po
Vestil
WBB2309983aussi bas que

$4,839.00

Économisez420.00
Transpalette hydraulique manuel ULMA ULM-PM, capacité de 1500 kg, fourches de 52 cm de large x 115 cm de long
3300 lb
20-1/2 po
45-1/8 po
3-5/8 po
8-1/4 po
Vestil
WBB3177526$13,225.00
Manuel Vestil transpalette Fourches en acier inoxydable, capacité de 1500 kg, dimensions : 68 cm (largeur) x 115 cm (longueur)
3300 lb
26-3/4 po
45-1/4 po
3-3/8 po
8 po
Vestil
WBB2309423$11,779.00
Transpalette manuel Wesco® en acier inoxydable, capacité de 2 tonnes (4 400 lb), fourches de 68,6 cm (27 po) de largeur x 121,9 cm (48 po) de longueur
4400 lb
27 po
48 po
3 po
8 po
Wesco
987665$6,575.00
Vestil™ Acier inoxydable entièrement électrique transpalette Capacité de 3000 lb, fourches de 27 po L x 63-1/2 po L
3000 lb
27 po
48 po
3 po
7-5/8 po
Vestil
WBB3785016$14,029.00

Chariots transpalettes galvanisés

Chariots transpalettes galvanisés
Fabriqués en acier galvanisé robuste et durable, les transpalettes galvanisés résistent à la corrosion et sont faciles d'entretien. Ils permettent aux opérateurs de transporter des articles en vrac dans les laboratoires, les services de restauration et autres lieux de travail exigeant un environnement stérile. Leurs roues intégrées assurent un roulement fluide et une maniabilité optimale, tandis que les commandes manuelles facilitent leur utilisation.