Camions à plateau en acier inoxydable
Les chariots à plateau en acier inoxydable sont conçus pour la manutention intensive dans des environnements exigeant une hygiène irréprochable, tels que l'agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique. Résistants à la corrosion et faciles à nettoyer, ces chariots offrent une durabilité et une longévité exceptionnelles. Leur construction robuste leur permet de supporter des charges importantes tout en conservant leurs performances même en conditions humides ou difficiles, ce qui les rend idéaux pour les applications industrielles exigeantes.
Les plus pertinents
Chariots à plateforme en acier inoxydable

Les chariots élévateurs à plateforme en acier inoxydable constituent une solution durable et fiable pour la manutention de matériaux dans divers environnements. Avec une capacité de charge allant jusqu'à 2 500 kg lb Ces chariots sont conçus pour manipuler facilement les charges lourdes. Leur construction en acier inoxydable leur confère une résistance à la corrosion et facilite leur nettoyage, ce qui les rend idéaux pour une utilisation en salles blanches et dans les environnements de restauration.
| Comparer | Image | Capacité de charge | Longueur | Largeur | Diamètre de la roue | Type de roue | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2000 lb | 36 po | 24 po | 6 po | Solide | Vestil | WBB2256335 | aussi bas que $1,335.00 Économisez114.00 | ||
![]() | 2000 lb | 60 po | 30 po | 6 po | Solide | Vestil | WBB2256332 | aussi bas que $2,219.00 Économisez196.00 | ||
![]() | 2000 lb | 72 po | 36 po | 6 po | Solide | Vestil | WBB2256331 | aussi bas que $1,905.00 Économisez164.00 | ||
![]() | 2000 lb | 48 po | 96 po | 6 po | Solide | Vestil | WBB2256333 | aussi bas que $2,299.00 Économisez200.00 | ||
![]() | 2500 lb | 60 po | 31 po | 4 po | Solide | DC Tech Inc. | WBB766074 | $3,445.00 | ||
![]() | 2000 lb | 48 po | 24 po | 6 po | Solide | Vestil | WBB2256334 | aussi bas que $1,675.00 Économisez144.00 |