Fil chromé chariots à étagères
Doté d'étagères réglables pour un rangement organisé des outils, équipements et fournitures, Chrome Wire chariots à étagères Ces rayonnages mobiles sont équipés de roulettes intégrées assurant un déplacement aisé dans les installations. Leur construction robuste, avec un revêtement électrolytique en nickel-chrome, leur confère une grande résistance et une excellente protection contre la corrosion, même en milieu industriel sec. Les étagères grillagées ouvertes optimisent la visibilité, la luminosité et la pénétration des sprinklers, tout en limitant l'accumulation de poussière. Leur conception ouverte permet d'accéder aux produits sur les quatre côtés.
Sélectionner
Nexel® Chrome chariots à étagères

Nexel® Chrome chariots à étagères Ces chariots sont idéaux pour le stockage et le transport. Fabriqués en acier nickelé-chromé, ils sont légers, robustes et résistants à la rouille et à la corrosion. Les étagères sont réglables par incréments de 2,5 cm, permettant ainsi le stockage et le transport de tous types de matériaux. Les roulettes pivotantes facilitent les déplacements dans les entrepôts et autres locaux commerciaux.
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Hauteur | Nombre d'étagères | Type de roue | Capacité de charge | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 po | 18 po | 69 po | 4 | 4 pivotants, 2 freins | 1200 lb | 168214B | aussi bas que $275.95 Économisez14.00 | ||
![]() | 36 po | 24 po | 69 po | 4 | 4 Pivotants | 1200 lb | Expédié le jour même 168218 | $285.95était $299.95 Économisez14.00 | ||
![]() | 36 po | 24 po | 69 po | 4 | 4 pivotants, 2 freins | 1200 lb | 168218B | aussi bas que $289.95 Économisez10.00 | ||
![]() | 36 po | 18 po | 80 po | 4 | 4 Pivotants | 1200 lb | 168222 | $309.95était $325.95 Économisez16.00 | ||
![]() | 36 po | 18 po | 80 po | 4 | 4 pivotants, 2 freins | 1200 lb | 168222B | aussi bas que $309.95 Économisez20.00 | ||
![]() | 36 po | 24 po | 81 po | 4 | 2 rigides, 2 pivotants | 2000 lb | Expédié le jour même 168239 | aussi bas que $539.00 Économisez40.00 | ||
![]() | 36 po | 24 po | 72 po | 4 | 2 rigides, 2 freins | 1200 lb | Expédié le jour même 168245 | aussi bas que $649.00 Économisez50.00 | ||
![]() | 36 po | 18 po | 69 po | 4 | 4 Pivotants | 1200 lb | 168214 | $295.95était $309.95 Économisez14.00 | ||
![]() | 36 po | 24 po | 72 po | 5 | 4 pivotants, 2 freins | 1200 lb | 988127 | aussi bas que $385.95 Économisez14.00 | ||
![]() | 36 po | 18 po | 72 po | 4 | 2 rigides, 2 freins | 1200 lb | 168242 | $649.00était $679.00 Économisez30.00 |
Affichage de 1-10 sur 61 résultats
Fil de zinc Metro Super Erecta Brite chariots à étagères

Fil de zinc Metro Super Erecta Brite chariots à étagères Nous proposons une solution de stockage mobile facilitant le transport en milieu industriel. Ces chariots robustes sont dotés d'une structure zinguée résistante à la rouille et certifiée NSF. Leur conception à structure ouverte favorise la circulation de l'air et réduit l'accumulation de poussière. Leur robustesse leur permet de supporter des charges importantes.
Nexel® Chrome ESD chariots à étagères

Nexel® Chrome ESD chariots à étagères Elles offrent une construction robuste en chrome, résistante aux décharges électrostatiques, pour une utilisation en toute sécurité avec les équipements et appareils électroniques sensibles. Leur conception à mailles ouvertes assure une bonne circulation de l'air et limite l'accumulation de poussière. Elles sont dotées d'étagères réglables et de roulettes pivotantes en caoutchouc pour une maniabilité optimale. Fabriquées en acier, ces étagères chariots à étagères sont conçus pour durer.
Affichage de 1-10 sur 96 résultats
Nexel® Chrome 3 côtés chariots à étagères

Le Nexel® Chrome 3 côtés chariots à étagères Ces chariots offrent des capacités de stockage et de transport supérieures. Leurs côtés et leur arrière fermés assurent une protection optimale des marchandises transportées. Les roulettes pivotantes robustes facilitent les manœuvres. Leur capacité de charge élevée permet le transport de charges lourdes. Ils sont idéaux pour une large gamme d'applications commerciales.
Nexel® Chrome chariots à étagères avec fond solide

Nexel® Chrome chariots à étagères Dotés d'un fond plein, ces chariots offrent une grande mobilité et sont parfaits pour le transport et le stockage de marchandises. Leur fond plat en acier galvanisé assure une base solide, même pour les charges les plus lourdes. Les roulettes pivotantes permettent de déplacer facilement les chariots sur les sols des entrepôts et des installations. chariots à étagères sont un excellent choix pour les applications industrielles et commerciales.
Affichage de 1-10 sur 30 résultats
Nexel® Réglage rapide chromé chariots à étagères

Nexel® Réglage rapide chromé chariots à étagères Ces chariots utilitaires robustes en acier sont équipés d'étagères facilement réglables par incréments de 2,5 cm. Leurs crochets de suspension uniques permettent d'ajouter ou de modifier les étagères sans démontage. De solides roulettes pivotantes facilitent leur déplacement dans les entrepôts et les bâtiments. Disponibles en plusieurs longueurs, largeurs et hauteurs, ils peuvent accueillir des charges de toutes tailles.
Affichage de 1-10 sur 44 résultats
Nexel® Camions chromés en bordure de trottoir

Les chariots de collecte Nexel® optimisent l'efficacité des livraisons en bordure de trottoir et du transport de marchandises. Ils se caractérisent par une finition chromée résistante et une structure en acier conçue pour durer. Leurs roulettes pivotantes robustes facilitent leur déplacement sur toutes les surfaces. Ces chariots offrent un accès aux marchandises depuis quatre côtés, ce qui rend le chargement et la distribution plus efficaces. Grâce à leurs différentes tailles disponibles, ils permettent de transporter plusieurs commandes à la fois.
Affichage de 1-10 sur 48 résultats
Nexel® Chrome Slant chariots à étagères

Nexel® Chrome Slant chariots à étagères Ces étagères inclinées offrent une visibilité optimale et un accès facile aux articles rangés. Les étagères grillagées réglables sont fabriquées en acier robuste, garantissant longévité et durabilité. Leur conception à chargement arrière facilite la rotation des stocks. Les roulettes en polyuréthane permettent un déplacement aisé sur toutes les surfaces. Idéal pour les applications commerciales et industrielles.
Affichage de 1-10 sur 13 résultats
Camions Quantum® Chrome Basket

Les chariots à panier chromés Quantum® offrent des solutions de stockage et de transport polyvalentes et pratiques. Fabriqués en acier robuste avec une finition chromée, ces chariots sont résistants à la rouille et extrêmement durables. Leurs côtés inclinés empêchent les objets de tomber pendant le transport, tandis que l'ouverture frontale facilite l'accès aux produits stockés. Idéaux pour les applications commerciales.

Nexel® Camions Chrome Apparel

Fil chromé Metro chariots à étagères
Affichage de 1-10 sur 16 résultats