Fil époxy bleu Nexelon chariots à étagères
Sélectionner
Doté de roulettes à roulement fluide pour une mobilité aisée, le fil époxy bleu Nexelon chariots à étagères Ces étagères mobiles offrent un rangement organisé pour les outils et fournitures industriels. Leur revêtement en poudre époxy bleu Nexelon, appliqué sur une électroplacage au chromate de zinc avec une sous-couche NEXGard, inhibe la prolifération des bactéries, des moisissures et du mildiou, les rendant idéales pour les environnements humides et secs. La structure ajourée assure une visibilité optimale, une bonne pénétration de la lumière et des sprinklers, tout en minimisant l'accumulation de poussière. De plus, leur conception ouverte permet un accès sur les quatre côtés.
Filtres
Largeur
Profondeur
Hauteur
Nombre d'étagères
Type de roue
Expédié depuis le Canada
Nexel® Fil Nexelon chariots à étagères

Nexel® Fil Nexelon chariots à étagères sont conçus pour une manutention efficace des matériaux. Ces fils chariots à étagères Fabriqués en Nexelon, ces câbles offrent durabilité et polyvalence pour diverses applications industrielles. Idéaux pour les entrepôts et les environnements de production, ces câbles en Nexelon sont particulièrement adaptés aux environnements industriels. chariots à étagères fournir une solution fiable pour le transport de marchandises.
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Hauteur | Nombre d'étagères | Type de roue | Capacité de charge | Prix | Modèle # | Produits associés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 po | 24 po | 60 po | Nombre d'étagères | Type de roue | 1200 lb | aussi bas que $255.95 Économisez14.00 | WBB3157458 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 24 po | 18 po | 80 po | Nombre d'étagères | Type de roue | 1200 lb | aussi bas que $255.95 Économisez20.00 | WBB3158160 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 24 po | 14 po | 80 po | Nombre d'étagères | Type de roue | 1200 lb | aussi bas que $245.95 Économisez14.00 | WBB3158572 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 24 po | 14 po | 60 po | Nombre d'étagères | Type de roue | 1200 lb | aussi bas que $205.95 Économisez14.00 | WBB3158570 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 24 po | 18 po | 60 po | Nombre d'étagères | Type de roue | 1200 lb | aussi bas que $239.95 Économisez16.00 | WBB3158164 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 24 po | 18 po | 69 po | Nombre d'étagères | Type de roue | 1200 lb | aussi bas que $245.95 Économisez14.00 | WBB3158123 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 24 po | 24 po | 80 po | Nombre d'étagères | Type de roue | 1200 lb | aussi bas que $279.95 Économisez20.00 | WBB3157493 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 24 po | 24 po | 69 po | Nombre d'étagères | Type de roue | 1200 lb | aussi bas que $245.95 Économisez14.00 | WBB3157459 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 24 po | 21 po | 80 po | Nombre d'étagères | Type de roue | 1200 lb | aussi bas que $259.95 Économisez20.00 | Expédié le jour même WBB3158453 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 24 po | 21 po | 60 po | Nombre d'étagères | Type de roue | 1200 lb | aussi bas que $229.95 Économisez16.00 | WBB3158532 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Affichage de 1-10 sur 120 résultats
Tapis en plastique ventilé Nexelite® chariots à étagères

Tapis en plastique ventilé Nexelite chariots à étagères Leur conception modulaire facilite le retrait des éléments pour le nettoyage. La plupart des étagères sont dotées d'une surface ajourée et lisse qui optimise la circulation de l'air et la pénétration de la lumière. La plupart des modèles sont certifiés NSF pour une utilisation en milieu humide ou sec et bénéficient d'un revêtement antimicrobien. Les étagères sont réglables et les chariots se déplacent aisément grâce à leurs roulettes à tige en polyuréthane.
Affichage de 1-10 sur 63 résultats